Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QQPE44BSX Adaptor pex și țeavă Polialiaj 3/4 in | AA2ANX 10A553

ZURN QQPE44BSX Adaptor pex și țeavă Polialiaj 3/4 in

În stoc
Element: AA2ANX Model: QQPE44BSXCrucea Ref: 10A553
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
€5.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPEX și Adaptor pentru țevi
Material corpPolioliaj
Tip conexiunePEX x Femei pivotant
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea PEX3 / 4 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea PEXDimensiunea conducteiPreț
ZURN QQMC66GX Adaptor pex și țeavă, alamă cu plumb scăzut | AA2AMK 10A518 QQMC66GXAlama cu plumb redusPEX x MNPT1.25 "1.25 "€41.22
ZURN QQMC77GX Adaptor pex și țeavă, alamă cu conținut scăzut de plumb | AA2AML 10A519 QQMC77GXAlama cu plumb redusPEX x MNPT1.5 "1.5 "€40.80
ZURN QQMC88GX Adaptor Pex și țeavă Sutiene cu plumb redus 2 in | AA2AMM 10A520 QQMC88GXAlama cu plumb redusPEX x MNPT2"2"€131.45
ZURN QQUFC66GX Adaptor pex și țeavă din alamă cu conținut scăzut de plumb | AA2ANA 10A532 QQUFC66GXAlama cu plumb redusPEX x FNPT Neswivel1.25 "1.25 "€48.07
ZURN QQUFC77GX Adaptor pex și țeavă, alamă cu conținut scăzut de plumb | AA2ANB 10A533 QQUFC77GXAlama cu plumb redusPEX x FNPT Neswivel1.5 "1.5 "€77.31
ZURN QQPSFC55X Adaptor pex și țeavă Polialiaj 1 in | AA2ANC 10A534 QQPSFC55XPolioliajPEX x Femei pivotant1"1"€11.80
ZURN QQPMC33X Adaptor pex și țeavă Polialiaj 1/2 in | AA2ȘI 10A535 QQPMC33XPolioliajPEX x MNPT1 / 2 "1 / 2 "€2.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QQPE44BSX Adaptor pex și țeavă Polialiaj 3/4 in
€5.58 /unitate