Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN S6713NB18GX Conector de apă Cupru Fpt | AF9YMF 30VX50

ZURN S6713NB18GX Conector apă cupru Fpt

În stoc
Articol: AF9YMF Model: S6713NB18GXCrucea Ref: 30VX50

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€31.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de apă
ConformitateASTM F1807
finalizareaCupru
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareextensia ftp
Miez interiorCupru
Lungime18 "
MaterialCupru
Max. Presiune de lucru160 PSI
Material piulițăAlamă
Temperatura de operare.Gradele 34 la grade 73
Outlet3 / 4 "
Tip OutletPEX Barb
În afara Dia.3 / 4 "
Pipe-l.3 / 4 "
Dimensiunea intrării conectorului de apă (în)3/4
Tip de intrare a conectorului de apăextensia ftp
Dimensiunea ieșirii conectorului de apă (în)3/4
Tip priză conector apăPEX

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN S6713NB18GX Conector apă cupru Fpt
€31.62 /unitate