Interceptorul de grăsime Zurn Z1170-800-3IP captează grăsimile, uleiurile și grăsimile din apele uzate, împiedicându-le să pătrundă în sistemul de canalizare. Acest lucru ajută la prevenirea înfundarii, a reîncărcărilor și a contaminării mediului, asigurând drenajul adecvat și respectarea reglementărilor.
Caracteristici:
- Are o construcție din oțel cu finisaj email acoperit cu pulbere pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
- Acest interceptor de grăsime are o capacitate de 100 lbs și un debit de 50 gpm.
- Vine cu un capac antiderapant cu placa diamantata, oferind stabilitate si siguranta in timpul intretinerii.
- Acest interceptor de grăsime oferă deflectoruri detașabile de difuzare a fluxului și dispozitive externe de control al debitului ventilate pentru performanțe personalizabile.
- Este echipat cu conexiuni NPT pentru instalare și întreținere ușoară.
- Acest interceptor de grăsime Zurn Z1170-800-3IP include un dop de curățare din bronz pentru acces comod la capcană.
Întrebări frecvente:
Î. Ce factori ar trebui să fie luați în considerare la selectarea interceptorului de grăsime adecvat?
A. La selectarea interceptorului de grăsime, ar trebui luați în considerare factori precum debitul apei uzate, volumul de grăsime produs și dimensiunea bucătăriei comerciale. Este esențial să alegeți o capacitate care să poată face față în mod adecvat încărcăturii de grăsime fără a provoca preaplin sau rezervă.
Î. Cum se întreține acest interceptor de grăsime Zurn Z1170-800-3IP?
A. Sarcinile de întreținere pentru interceptorul de grăsime Zurn Z1170-800-3IP includ de obicei inspectarea și curățarea interceptorului, îndepărtarea grăsimii și resturilor acumulate, verificarea oricăror semne de deteriorare sau uzură și asigurarea faptului că toate componentele funcționează corect.
Î. Ce ar trebui să fac dacă acest interceptor de grăsime Zurn Z1170-800-3IP se revarsă?
A. Dacă acest interceptor de grăsime se revarsă, poate indica faptul că interceptorul este plin și necesită o atenție imediată. În astfel de cazuri, interceptorul trebuie golit, curățat și inspectat pentru orice daune sau blocaje care ar putea cauza preaplinul.