Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF3004PA005 Cablu cu un singur capăt, lungime 15 picioare, 4 poli, 30 A | AC3XFB 2XE25

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF3004PA005 Cablu cu un singur capăt, lungime 15 picioare, 4 poli, 30 A

În stoc
Articol: AC3XFB Model: PF3004PA005Crucea Ref: 2XE25
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
€457.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Amplificatoare AC30
Lungime cablu5ft
Material conductorCupru
Tipul conductoruluiCupru
Construcţiefabricate
Lungime cablu5ft
Evaluare curentA 30
Tip de carcasăNEMA 4X
Ecartament / Conductor10/4
Culoarea jacheteiGri
Tipul jacheteiPVC
Max. Voltaj600 VAC
Număr de fire4
În afara Dia.0.75 "
Capătul prizeiFemeie
Plug Type4-Wire
Tipul firuluiMulti
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipFemeie cu capăt unic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8544429000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF3004PA005 Cablu cu un singur capăt, lungime 15 picioare, 4 poli, 30 A
€457.77 /unitate