Interceptor de scame Zurn Z1185-3-2IP captează și îndepărtează eficient scamele, părul și resturile din fluxurile de apă uzată, împiedicându-le să pătrundă în sistemele sanitare, rețelele de drenaj și instalațiile de tratare.
Caracteristici:
- Acest interceptor de scame Zurn are un debit de 30 GPM, facilitând drenarea și prevenirea eficientă.
- Este echipat cu ecrane primare și secundare pentru o eficiență sporită a filtrării și pentru a preveni scurgerea scamelor în sistemele de drenaj.
- Acest interceptor de scame are o construcție din oțel acoperit pentru durabilitate și protecție sporită.
- Are un capac antiderapant cu placă diamant pentru acces la întreținere pentru a preveni alunecări și accidente.
Întrebări frecvente:
Î. Cât de des ar trebui curățat interceptorul de scame Zurn Z1185-3-2IP?
A. Se recomandă curățarea regulată a interceptorului pentru a menține performanța optimă și a preveni înfundarea. O inspecție vizuală poate ajuta la stabilirea când este necesară curățarea.
Î. Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți un interceptor de scame Zurn potrivit?
A. Factorii majori includ debitul de apă uzată, volumul de grăsime produs și dimensiunea bucătăriei comerciale. Este esențial să alegeți o capacitate care să poată face față în mod adecvat încărcăturii de grăsime fără a provoca preaplin sau rezervă.
Î. Ce ar trebui făcut dacă interceptorul de scame Zurn Z1185-3-2IP este plin?
A. Dacă acest interceptor de grăsime se revarsă, poate indica faptul că interceptorul este plin și necesită o atenție imediată. În astfel de cazuri, interceptorul trebuie golit, curățat și inspectat pentru orice daune sau blocaje care ar putea cauza preaplinul.