Chiuvetă pentru toaletă ZURN Z5341, 20 inch x 18 inch, China vitroasă | CE9BJW 53AZ19

ZURN Z5341 Chiuvetă pentru toaletă, 20 inch x 18 inch, China vitroasă

În stoc
Element: CE9BJW Model: Z5341Crucea Ref: 53AZ19

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€174.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă de toaletă
Înălțime stropire spate2 1 / 2 "
Adâncimea bolului5 3 / 4 "
Forma boluluiOval
Dimensiunea bolului20 "x 18"
CuloriAlb
Deschidere de scurgere1 1 / 4 "
Diametrul orificiului robinetului.1 1 / 2 "
Centre de montare a robinetuluiNumai gaura centrala
finalizareaNeterminat
Utilizare în interior / exteriorIndoor
Număr de castroane1
Inălțime totală20 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.125
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCentre de montare a robinetuluiPreț
Chiuvetă pentru toaletă ZURN Z5344, 20 inch x 18 inch, China vitroasă | CE9BJV 53AZ18 Z53444"€155.40
Chiuvetă pentru toaletă ZURN Z5348, 20 inch x 18 inch, China vitroasă | CE9BJX 53AZ20 Z53488"€174.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z5341 Chiuvetă pentru toaletă, 20 inch x 18 inch, China vitroasă
€174.40 /unitate