Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z6000AV-WS1 WC cu supapă de spălare manuală 1.6 Gpf | AF8EPU 25CH49

ZURN Z6000AV-WS1 Toaletă manuală cu supapă de spălare 1.6 Gpf

În stoc
Element: AF8EPU Model: Z6000AV-WS1Crucea Ref: 25CH49
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
€346.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de spălare manuală
Locația conexiuniiTop
finalizareaCromat
Tip de corpToaletă
Galoane pe culoare1.6
Tip mânerPârghie
Dimensiunea intrării1"
Domeniul de presiune25 la 80 psi
Rough-In11.5 "
Cuplaj Spud1-1/2 "
Proiectarea supapelorDiafragmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8755
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8481301090

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTip de corpGaloane pe culoareDimensiunea intrăriiRough-InPreț
ZURN Z6000AV-WS1-DF Toaletă cu supapă de spălare manuală 1.6 Gpf | AF8EPX 25CH52 Z6000AV-WS1-DFCromatToaletă1.6 / 1.11"11.5 "€375.69
Toaletă cu supapă de spălare manuală ZURN Z6000AV-HET 1.28 Gpf | AF8EPY 25CH57 Z6000AV-HETCromatToaletă1.281"11.5 "€302.85
ZURN Z6003AV-WS1 Pisoar cu supapă de spălare manuală 1 Gpf | AF8EPZ 25CH58 Z6003AV-WS1Cromatpisoar11"11.5 "€342.84
ZURN ZH6609AV-MBP-X Ascuns, Spud de sus, 1.5 Galon per Flush | CF2UJH 55KG37 ZH6609AV-MBP-XChrome-1.51 "IPS11 1 / 2 "€511.38
ZURN Z6000AV-WS1-BWN AV Supapă manuală de spălare cu diafragmă expusă, 1.6 GPF | CV8NTZ Z6000AV-WS1-BWN-----€358.37
RFQ
ZURN Z6000PL-WS1-BWN Supapă de spălare manuală expusă -1.6 GPF, mașină de spălat patul, kit de lipit prin transpirație | CV8NUE Z6000PL-WS1-BWN-----€198.00
RFQ
ZURN Z6001-WS1-YB-YC Supapă manuală expusă de spălare cu diafragmă pentru pisoar de 1-1/4 inch | CV8NUH Z6001-WS1-YB-YC-----€81.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z6000AV-WS1 Toaletă manuală cu supapă de spălare 1.6 Gpf
€346.99 /unitate