Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z6003AV-ULF Supapă de spălare Pisoar .125 3/4 inch 3/4 inch | AF9EJD 29VL88

ZURN Z6003AV-ULF Supapă de spălare Pisoar .125 3/4 inch 3/4 inch

În stoc
Articol: AF9EJD Model: Z6003AV-ULFCrucea Ref: 29VL88
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
€137.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de spălare
Locația conexiuniiTop Spud
finalizareaChrome
Tip de corppisoar
Galoane pe culoare0.125
Tip mânerPârghie
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Domeniul de presiune10 la 100 psi
Rough-In11.5 "
Cuplaj Spud3 / 4 "
Proiectarea supapelorManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelGaloane pe culoareRough-InPreț
ZURN Z6003-EWS-YB-YC Pisoar cu supapă de spălare .5 3/4 inch 3/4 inch | AF9EJE 29VL89 Z6003-EWS-YB-YC0.511.5 "€105.68
ZURN Z5665.381.00.00.00 Toaletă cu spălare simplă, senzor cu acţionare manuală, în două piese, cu supapă de spălare | CE9GFC 45ND33 Z5665.381.00.00.001.2810 "sau 12"€851.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z6003AV-ULF Supapă de spălare Pisoar .125 3/4 inch 3/4 inch
€137.90 /unitate