Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z7000-I5-1.5 Cap de duș Instituțional 1/2fnpt 2.5:2 | AF6DKD 6RKGXNUMX

ZURN Z7000-I5-1.5 Cap de duș Instituțional 1/2 fnpt 2.5:XNUMX

În stoc
Element: AF2DKD Model: Z7000-I5-1.5Crucea Ref: 6RKG6
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
€206.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de dus
Conform ADANu
Culoare / FinisajChrome
Conexiune1/2 FNPT
Adâncime4.5 "
Diametrul feței2"
Rata de curgere0-1.5 GPM
Înălţime2.7 "
MaterialChina vitroasă, alamă, crom
Max. curgere2.5 g / min
TipInstituțional, auto-curățat
Lăţime2.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS7418201000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametrul fețeiRata de curgereMaterialPreț
Cap de duș ZURN Z7000-I2 Instituțional 1/2fnpt 2.5 gpm | AF2DKC 6RKG5 Z7000-I22.5 "5 / 8 "2.5 g / minAlamă și crom€200.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z7000-I5-1.5 Cap de duș Instituțional 1/2 fnpt 2.5:XNUMX
€206.34 /unitate