Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z8800-XL-LR-LK-PC opritor de alimentare pentru toaletă 3/8 inch x 3/8 in Ips | AF9QCT 30PT13

ZURN Z8800-XL-LR-LK-PC opritor de alimentare pentru toaletă 3/8 inch x 3/8 in Ips

În stoc
Articol: AF9QCT Model: Z8800-XL-LR-LK-PCCrucea Ref: 30PT13

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€41.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStop de aprovizionare pentru toaletă
finalizareaChrome
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareIPS
Miez interiorAlamă
Lungime2.5 "
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru125 psi
Material piulițăAlamă
Temperatura de operare.Gradele 40 la grade 180
Outlet3 / 8 "
Tip OutletIPS
În afara Dia.3 / 8 "
Pipe-l.3 / 8 "
Dimensiune intrare oprire alimentare (intrare)3/8
Tip alimentare intrare oprireIPS
Dimensiune priză oprire aprovizionare (In)3/8
Tipul de priza de oprire a alimentăriiIPS
Dimensiunea intrării conectorului de apă (în)3/8
Tip de intrare a conectorului de apăIPS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de intrareLungimeTip OutletPreț
ZURN Z8800-XL-LR-PC opritor de alimentare pentru toaletă 3/8 inch x 3/8 in Ips | AF9QCU 30PT14 Z8800-XL-LR-PC3 / 8 "IPS2.5 "IPS€43.97
ZURN Z8804-XL-LR-PC opritor de alimentare pentru toaletă 1/2 inch x 3/8 in Cts | AF9QCW 30PT16 Z8804-XL-LR-PC1 / 2 "CTS2.437 "CTS€45.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z8800-XL-LR-LK-PC opritor de alimentare pentru toaletă 3/8 inch x 3/8 in Ips
€41.48 /unitate