Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z8808-XL-PC Opritor de alimentare în unghi, tip de admisie pentru transpirație, 200 psi | CF2THH 48RX86

ZURN Z8808-XL-PC Opritor de alimentare în unghi, tip de admisie pentru transpirație, 200 psi

În stoc
Element: CF2THH Model: Z8808-XL-PCCrucea Ref: 48RX86
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
€17.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire de alimentare cu unghi
Material corpAlamă
finalizareaChrome
Manipulați materialulAlamă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareSudoare
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFiletat
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă33 grade până la 100 grade F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
ZURN Z8806-XL-LR-LK-PC Opritor de alimentare în unghi, tip de admisie pentru transpirație, 200 psi | CF2THE 48RX83 Z8806-XL-LR-LK-PC€41.26
ZURN Z8806-XL-LR-PC Opritor de alimentare în unghi, tip de admisie pentru transpirație, 200 psi | CF2THF 48RX84 Z8806-XL-LR-PC€38.93
ZURN Z8808-XL-LK-PC Opritor de alimentare în unghi, tip de admisie pentru transpirație, 200 psi | CF2THG 48RX85 Z8808-XL-LK-PC€10.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z8808-XL-PC Opritor de alimentare în unghi, tip de admisie pentru transpirație, 200 psi
€17.44 /unitate