ALVORD POLK

Din 1881, Alvord-Polk Inc. produce alezoare și scule de tăiere. Cu sediul central în Millersburg, Pennsylvania, SUA, această marcă certificată ISO 9001:2015 beneficiază industriile de producție, construcții și minerit. Citeste mai mult

Filtru

prelucrare

Descrierea firmei ALVORD POLK

Catalogul Alvord-Polk include alezoare de mandrină, punte, tijă, de mână, debavurat și conice. Al brandului alezoare de aruncare sunt fabricate din oțel de mare viteză pentru a face față operațiilor abrazive recurente. Au tije drepte și caneluri pentru a ajuta utilizatorii să se alinieze corect și să asigure stabilitatea. Marginile lor de tăiere sunt înclinate spre dreapta și sunt proiectate să se rotească în sensul acelor de ceasornic atunci când sunt privite de la capătul mandrina al mașinii. Alvord-Polk alezoare de directie si suspensiemăriți și neteziți găurile din bucșele brațului de control și capetele bielelor de legătură. Au trei plăci pe tije pentru a le ține în siguranță într-o mandnă sau clemă, împiedicându-le să alunece în timpul utilizării.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Alvord-Polk încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente Westward, Cleveland și Super Tool pentru alezele de prindere. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Alvord-Polk disponibile.

Livrarea

Produsele Alvord-Polk au dimensiuni mici și necesită ambalare compactă. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Întrebări Frecvente

Cum aleg alezul Alvord-Polk potrivit pentru aplicația mea?

Luați în considerare materialul pe care îl alezați, dimensiunea găurii pe care trebuie să o creați și finisajul necesar.

Cum am grijă de aleezul meu Alvord-Polk?

Păstrați-le curate și uscate atunci când nu sunt utilizate și lubrifiați-le înainte de utilizare. Utilizați o piatră de ascuțit sau ulei de șlefuit pentru a ascuți marginile de tăiere după cum este necesar. Evitați utilizarea forței sau vitezei excesive la alezare.

Ce materiale folosește Alvord-Polk pentru fabricarea alezoarelor?

Alezoarele mărcii sunt fabricate din oțel de mare viteză, cobalt sau carbură.

Produse exclusive pentru marcă