BEACON MORRIS

Filtru

HVAC și refrigerare

ST1445-05TP14-06TP14-07TP14-08STC14353-03STC14354-04STC14355-05STC14356-06ST1443-03ST1444-04TP14-05S144032-0600

Despre BEACON MORRIS

Beacon Morris este un producător de frunte de echipamente de încălzire de înaltă performanță pentru aplicații în industria alimentară, chimică, farmaceutică și de fabricare a materialelor plastice. Linia de produse a companiei include radiatoare cu panouri hidronice și încălzitoare de prosoape, încălzitoare de spațiu, convectoare, încălzitoare de dulapuri, plinte hidronice și încălzitoare de unitate de condensare. Încălzitoarele Beacon Morris funcționează împreună cu alimentarea cu apă caldă existentă pentru a circula apa caldă în întreaga unitate și apoi dispersează ușor aerul temperat în împrejurimi. Aceste încălzitoare hidronice sunt proiectate pentru a se potrivi în spații restrânse și necesită doar o alimentare de 115 V și o țeavă de 1/2 inch pentru funcționare. Aparatele de încălzire Beacon Morris au un panou frontal standard de calibrul 16 și panouri spate și laterale de calibrul 18 care sunt capabile să reziste în medii dure. Acestea sunt testate cu bobine de abur la 250 psi și sunt echipate cu filtre permanente lavabile și motoare cu condensator divizat. O mare varietate de aceste încălzitoare Beacon Morris și piese aferente sunt disponibile pe Raptor Supplies.