Din 1910, DEHN produce echipamente de protecție pentru clădiri, echipamente electrice și sisteme electronice pentru a salva vieți omenești și pentru a preveni daunele proprietății din cauza supratensiunilor electrice și a fulgerelor. Marca are sediul în Germania, iar catalogul său include echipamente de protecție la supratensiune, protecție împotriva trăsnetului / împământare și siguranță, cum ar fi descărcătoare de supratensiune, tije de captare a aerului, cleme, sisteme de marcare și multe altele. Dispozitivele DEHNventil de la companie funcționează ca o unitate de descărcare combinată și protejează instalațiile de supratensiuni cauzate de fulgere și alte condiții. Acestea oferă un design compact pentru a permite o instalare laterală ușoară și un mecanism de evacuare susținut de arc pentru a oferi o înlocuire ușoară și rapidă a întregului bloc de conectare de pe șinele DIN. De asemenea, au un contact de semnalizare la distanță pentru monitorizarea 24/7 a sistemului. Tehnologia spark gap RAC din aceste dispozitive răspunde rapid la întreruperea undelor de curent cu impulsuri mari la niveluri normale cu energie reziduală minimă, asigurând siguranță maximă a sistemelor electronice din aval.
Clienții care caută echipamente de protecție la supratensiune, protecție împotriva trăsnetului / împământare și siguranță ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.