EXTECH

Extech Instruments produce o linie extinsă de echipamente electronice de măsurare și dispozitive de măsurare portabile de peste 45 de ani. Aceste produse sunt utilizate pe scară largă în industria de construcții, fabricație și electronică. Citeste mai mult

Filtru

Instrumente de testare

Consumabile de laborator

HVAC și refrigerare

Electrical

Scule de mână

Sanitar

Unelte electrice

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Instrumente de testare Filtru

Testare electronică / bancarăVezi tot

Mișcarea aeruluiVezi tot

12

Despre EXTECH

Catalogul său de produse include înregistratoare de date, calibratoare, analizoare de gaz, manometre, sonde, cronometre, controlere, surse de curent continuu, stroboscoape, testere, detectoare, contoare, reactivi și rezerve. Aceste instrumente sunt utilizate pe scară largă în lucrări de instalare, testare și întreținere în diverse industrii și laboratoare. Al brandului manometre digitale sunt concepute pentru a măsura presiunea pozitivă, negativă și diferențială a aerului și a gazului. Aceste unități portabile, portabile, au 11 unități de măsură selectabile care pot ajuta la măsurarea presiunilor manometrice sau diferențiale de la 0 la 0.5 psi. Acestea sunt încorporate în plus cu ecrane LCD cu iluminare de fundal pentru citire clară chiar și în lumini slabe, funcție zero pentru corectarea offsetului și funcția de păstrare a datelor pentru a bloca ultimele date măsurate. Sunt ideale pentru detectarea blocajelor în filtre, răcitoare și condensatoare, precum și pentru calibrarea transmițătoarelor de presiune și a înregistratoarelor de presiune. Extech contor de umiditate este utilizat pentru a măsura procentul de apă dintr-o anumită substanță și este disponibil într-un model de măsurare a umidității neinvaziv, fără pin și într-un model de sondă tip pin pentru o gamă largă de aplicații.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Extech Instruments încrucișează referințe individuale la numerele de model Reed Instruments și Westward echivalente pentru anemometre, înregistratoare de date și multimetre. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Extech Instruments disponibile.

Livrarea

Aceste produse Extech Instruments variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Avantajele competitive EXTECH

Conductor ExStik / TDS / Salinitate

Contorul Extech EC400 oferă funcții precum șase unități de măsură, o memorie internă pentru a stoca până la 15 citiri etichetate și funcționalitate de autocalibrare la pornire. Unitatea încorporează cipul cu microprocesor și tehnologia patentată a senzorului pentru a permite măsurarea simultană a conductibilității, salinității, TDS și temperaturii. Dispune de un afișaj digital mare cu un grafic cu bare analogic pentru a indica tendințele eșantionului și permite 3 intervale de măsurare de la apă de la robinet, apă uzată și orice soluție apoasă. Include un contor și o celulă de conductivitate, un capac de protecție pentru senzor, o cană de probă, patru baterii și o curea de gât.

Întrebări Frecvente

Cum se prepară o probă pentru testul de conductivitate / TDS / salinitate?

Înainte de testare, puneți proba de testat într-o cupă de probă cu adâncime suficientă (minim 2.5 cm) pentru a acoperi electrodul în mod corespunzător. Acum amestecați soluția pentru a elimina orice bule de aer și începeți să testați soluția pentru a obține citirea dorită.

Cum resetez datele calibrate din contorul meu EC400?

  • Opriți contorul.
  • Apăsați lung butoanele Cal / Recall și Mode / Hold.
  • Apăsați momentan butonul de pornire/oprire. De îndată ce afișajul se aprinde, eliberați toate cele trei butoane menționate mai sus.
  • Afișajul va afișa dFLt rSt (resetare implicită) pe ecran și toate datele de calibrare vor fi șterse. Dacă observația nu apare, repetați procedura.
  • Acum recalibrați testerul pentru măsurători de pH și conductivitate.

Pot face înregistrarea manuală a datelor în dataloggerul meu de temperatură EasyView?

  • Apăsați butonul MEM de pe panoul de afișare pentru a stoca manual o singură citire în memorie.
  • Când sunt apăsate, pictograma MEM și numărul locației sunt afișate pe ecran (timp de două secunde) și apoi trec la afișarea normală.

Cum se menține înregistrătorul de date de temperatură EasyView?

  • Curăţaţi în mod regulat exteriorul datalogger-ului folosind o cârpă moale. Evitați utilizarea agenților de curățare abrazivi sau duri care ar putea deteriora dispozitivul.
  • Evitați expunerea înregistratorului de date la temperaturi extreme, umiditate sau lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp.
  • Înlocuiți bateriile când sunt descărcate pentru a preveni pierderea datelor sau întreruperile înregistrării.
  • Când nu îl utilizați, depozitați înregistrătorul de date într-un mediu uscat și curat. Păstrați-l într-o husă sau o husă de protecție pentru a preveni acumularea de praf și eventualele daune.

Ce gaze pot fi detectate de detectorul de gaz combustibil EzFlex?

Detectorul de gaz combustibil EzFlex poate detecta o gamă largă de gaze, inclusiv gaz natural, metan, etan, propan, butan, acetonă, alcool, amoniac, abur, monoxid de carbon, benzină, carburanți, fum, diluant de lac și multe altele.

Produse exclusive pentru marcă