FAIRBANKS

Filtru

Manipularea materialului

Manipularea materialului Filtru

Camioane manualeVezi tot

  • Scaune de mână

    Proiectat pentru transportul ușor și sigur a 10 - 12 scaune de tip biserică sau banchet utilizate în școli, săli de spectacol și banchete. Dispune de un cadru tubular din oțel lung de 60 de inci pentru rigiditate structurală și o facilitate lungă de extensie frontală pentru stabilizarea scaunelor stivuite

  • Camioane manuale convertibile
  • Camioane manuale cu tambur
  • Camioane de mână de uz general

    Stivuitoare de mână din oțel acoperit cu pulbere verde, echipate cu bare transversale curbate pentru a permite ridicarea ușoară a sarcinilor de până la 800 lb. Caracteristici de rulare înălțate Super Silk atașate la o placă frontală de 8 x 14 sq. inch care ajută încărcăturile să alunece cu ușurință. Disponibil în opțiuni de roți fără plat, pneumatice și semipneumatice 

Păpuși și mutanțiVezi tot

  • dollies

    Carucioare de uz general din oțel / lemn de esență tare ideale pentru mutarea mobilierului, echipamentelor grele și paleților de până la 2000 lb. Vin echipate cu roți durabile din poliolefină, cauciuc sau oțel cu diametrul de 3 sau 4 inci. Disponibil în diferite înălțimi și lungimi de platformă

  • Dolii cu tobe

    Carucioare de calitate industrială, cu un cadru din oțel acoperit cu pulbere gri, cu un design unic de secțiune transversală pentru a oferi o stabilitate sporită atunci când transportați încărcături grele. Dispune de rotile pivotante din poliolefină pentru o portabilitate maximă la locul de muncă

  • Pry Bar Lever Dollies

    Pătrate cu pârghie din seria E utilizate de obicei în perechi pentru a ridica sarcini de până la 5000 lb

Cărucioare de preluare de stocuriVezi tot

  • Camioane cu platformă

    Utilizat pe scară largă în depozite și depozite pentru a muta rapid sarcini mari și grele. Dispune de o construcție de punte din oțel de calibru 14, cu șipci transversale din oțel pentru a suporta sarcini de până la 3500 lb și colțuri rotunjite pentru a evita deteriorarea obstacolelor. Sunt disponibile și modele cu punte din lemn de esență tare

Cântare și accesorii pentru cântarVezi tot

  • Cântare de bancă și podea

    Cântare din oțel inoxidabil vopsite cu epoxi, cu o platformă din fontă capabilă să măsoare sarcini industriale grele de până la 1000 lb. Dispune de un mecanism de blocare a fasciculului pentru funcționare în siguranță și roți fenolice pentru manevrabilitate maximă la locul de muncă

Cărucioare și camioane cu amănuntulVezi tot

  • Camioane cu panou

    Motoare de panouri din oțel de înaltă calitate, cu o capacitate maximă de încărcare de 2000 lb, ideale pentru manipularea meselor pliabile, ferestrelor, pereților despărțitori, tuburilor, placajului și plăcilor de perete. Dispune de trei mânere tubulare detașabile cu chingă de nailon și patru roți din poliuretan de 5/6 inci

Despre FAIRBANKS

Compania Fairbanks produce produse industriale de manipulare a materialelor din 1887. Catalogul de produse al companiei cuprinde roți, roți, cărucioare, camioane cu platformă, cărucioare de mână, cântare cu grinzi și inele de reținere. Cântarele cu fascicul mecanic Fairbanks de înaltă precizie sunt potrivite pentru aplicații de cântărire de utilități generale industriale și comerciale. Aceste cântare aprobate de NTEP și CWM au o bază și o platformă din fontă; roți robuste; un fascicul ușor de citit, cromat, cu inserție din alamă; și o capacitate maximă de 1000 lb. Găsiți, de asemenea, o gamă largă de cărucioare cu pârghie, potrivite pentru ridicarea și mutarea mărfurilor pe docurile depozitului, deoarece pot echilibra cu ușurință încărcături de până la 5000 lb. Aceste cărucioare cu pârghie Fairbanks sunt echipate cu un mâner lung din lemn care are margini netede și rotunde, un nas de fier teșit fixat pe mâner pentru o rezistență mai mare și 2 roți din semi-oțel pentru un transport ușor; și sunt disponibile în opțiuni de lungime totală de 60 / 72 / 84 de inchi.

Produse exclusive pentru marcă