HUSKIE TOOLS

Din 1976, Huskie produce scule hidraulice de tăiere și compresie pentru proiecte aeriene, subterane, substații, distribuție și transport. Cu sediul central în Addison, Illinois, această marcă oferă o linie de instrumente care funcționează cu baterii pentru o eficiență și versatilitate sporite. Citeste mai mult

Filtru

Scule de mână

prelucrare

Unelte electrice

Hidraulică

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Scule de mână Filtru

Unelte de tăiereVezi tot

  • Freze de cablu și sârmă

    Tăiere hidraulice pentru cabluri potrivite pentru tăierea barelor de armare, cablurilor ACSR, cablurilor, șuruburilor din oțel moale și cablurilor din cupru/aluminiu. Dispune de o construcție din oțel, un zăvor cu rabat, o lamă tăiată în centru în stil nicovală și un mâner drept cu mâner din cauciuc. Sunt disponibile și capete de tăiere la distanță

Despre HUSKIE TOOLS

Catalogul extins al mărcii include pompe hidraulice, matrițe de compresie, perforatoare hidraulice, dispozitive de îndoit tije de împământare, baterii și încărcătoare, capete de compresie la distanță și tăietori de cabluri și sârmă. Huskie tăietoare de cabluri fără fir au mânere confortabile pentru o operare ușoară cu o singură mână. Sunt ideale pentru tăierea atât a cablurilor de aluminiu, cât și de cupru și au protecție încorporată pentru a preveni supraîncărcarea. Aceste tăietoare de cablu pot rezista la diferite condiții meteorologice pentru o tăiere durabilă și fiabilă. Al brandului bare și tăietori de sârmă sunt utilizate în construcții, aplicații electrice și de telecomunicații. Aceste scule sunt echipate cu o acțiune de tăiere centrală pentru tăierea eficientă a diferitelor materiale. Sunt echipate cu un maner drept pentru usurinta in utilizare.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Huskie Tools încrucișează referințe individuale cu numerele echivalente de model Dayton și Eagle. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Huskie Tools disponibile.

De ce noi?

Aceste produse Huskie Tools variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Huskie Tools sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Cum curăț aceste instrumente?

  • Îndepărtați resturile vizibile cu o perie sau cu aer comprimat.
  • Ștergeți uneltele cu o cârpă umedă folosind o soluție de curățare blândă.
  • Uscați bine instrumentele înainte de a le depozita sau folosi.
  • Verificați pentru orice deteriorare sau uzură în timpul procesului de curățare.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg Huskie Tools?

  • Verificați compatibilitatea aplicației.
  • Alegeți o sursă de alimentare (electrică, hidraulică sau baterie).
  • Verificați specificațiile sculei (capacitate de tăiere, forță, viteză).
  • Prioritizează durabilitatea și construcția robustă.
  • Optați pentru design ergonomic pentru a reduce oboseala operatorului.
  • Luați în considerare reputația mărcii pentru fiabilitate.
  • Asigurați-vă că sunt incluse elemente de siguranță.
  • Aliniați-vă constrângerilor bugetare.

Produse exclusive pentru marcă