MANITOWOC

Filtru

HVAC și refrigerare

Sanitar

Pneumatică

Motoare

Electrical

Piese metalice

HVAC și refrigerare Filtru

RăcireVezi tot

  • Coșuri de gheață

    Recipiente de depozitare a gheții potrivite pentru mașinile de gheață utilizate în aplicații de producție și depozitare. Ușă izolată pentru menținerea temperaturii scăzute și mânere laterale încorporate pentru scoaterea cu o singură mână. Variante disponibile cu capacități de stocare cuprinse între 264 și 970 lb

  • Distribuitoare de gheață
  • Mașini de gheață

    Producători și distribuitoare de pepite de gheață de blat concepute pentru producția de pepite de gheață pe scară largă în sectorul alimentar și al băuturilor. Tigaie de scurgere mare pentru minimizarea scurgerilor de gheață și racorduri de admisie și scurgere pentru montare inferioară pentru instalare ușoară și montare la nivel

  • Accesorii pentru frigidere și congelatoare

    Seturi de deflector de gheață potrivite pentru utilizarea cu mașinile de gheață Manitowoc de 30 / 48 inchi și kituri de picioare reglabile pentru utilizarea cu aparatele și distribuitoarele de gheață pentru pepițe de blat RNS12 / RNS 20

Refrigerare A / CVezi tot

  • Frigider / Congelator / Filtru de gheață Acc

    Include adaptoare de gunoi și pompe negre de scurgere pentru mașini de gheață cu lățime de 30 - 48 inchi și aparate de fabricare a gheață sub blat SM-50A pentru golirea apei în sistemele de drenaj din podea, respectiv

Despre MANITOWOC

Cu peste 56 de ani de experiență, Manitowoc (o marcă Welbilt) produce mașini și distribuitoare de gheață, frigidere și sisteme de filtrare pentru restaurante și ospitalitate, alimentație și băuturi și industria de producție. Manitowoc mașină de gheață sistemele de filtrare sunt concepute pentru aparatele de gheață utilizate în operațiunile de distribuire. Aceste sisteme de filtrare au un inhibitor de calcar încorporat care reduce acumularea de calcar în mașinile de gheață, asigurând protecția completă a componentelor interne și carcasa cu schimbare rapidă pentru întreținere ușoară și înlocuire a cartuşului filtrant. Brandurile producătorii de gheață sunt cele mai potrivite pentru producția de pepite de gheață la capacități mari pentru săli de pauza, spitale și aplicații de terapie la rece. Aceste aparate de fabricare a cuburi de gheață, listate UL și marcate CE, au un mecanism de distribuire automat activat de senzorul infraroșu pentru ușurință în utilizare și o tavă mare de scurgere pentru a minimiza scurgerea de gheață.
Clienții care caută piese și înlocuiri individuale pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișat Raptor Supplies. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.

Produse exclusive pentru marcă