Metropolitan Vacuum Cleaner, cunoscut sub numele de MetroVac, este un producător de frunte de aspiratoare, suflante, pompe, perii de cărbune, motoare, piese de motor și uscătoare pentru scopuri comerciale și pentru curățarea vehiculelor. Brandul oferă o gamă largă de aspiratoare manuale din seria DataVac și Vac N BloPro. Alimentate de un motor de 120 volți / 4.5 amperi capabil să ofere atât opțiuni de aspirare, cât și de suflante, aspiratoarele din seria DataVac Pro ale mărcii oferă o alternativă ușoară și puternică la curățarea echipamentelor de birou, cum ar fi calculatoare, imprimante laser, faxuri, copiatoare și computere. Pentru curățarea, uscarea sau umflarea de uz general, aspiratoarele robuste din seria Vac N Blo Pro de la MetroVac sunt o alegere preferată. Motorul electric de 4 CP al acestor aspiratoare oferă o aspirație incredibilă, super concentrată pentru a îndepărta murdăria și praful încăpățânați la 120 VAC. Aceste aspiratoare vin cu o curea de umăr, un cablu de împământare de 12 inchi și un furtun flexibil de 3 ft, ideal atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. MetroVac oferă, de asemenea, uscătoare auto de 120 VCA, cu setări variabile ale fluxului de aer și un motor dublu de 4 CP. Aceste uscătoare auto sunt disponibile în lungimi de cablu de până la 12 picioare. Alegeți dintr-o gamă largă de MetroVac suflante, aspiratoare de mână și aspirator pentru zone critice activate Raptor Supplies.