NDS, un membru al Grupului NORMA, oferă soluții de calitate în managementul debitului, managementul apelor pluviale și irigarea peisajului pentru piața comercială din 1972. Linia sa extinsă de produse include sisteme și kituri de drenaj, tuburi cu emițător inline, fitinguri, supape și cuplaje de reparare și compresie. Fabricat din PVC durabil de tip 1, leagăn NDS verifica supape Dispune de o etanșare din plastic EPDM pentru închidere pozitivă și un mecanism de balansare în linie, ideal pentru prevenirea returului în conductele de apă uzată, stațiile de ridicare a apelor uzate, liniile de evacuare a bazinului și sistemele de evacuare. Marca produce, de asemenea, cutii robuste de supape din PVC rotunde și dreptunghiulare, în diferite dimensiuni și diametre. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cutii de supape și supape de reținere conforme NSF/ANSI 61 + 372 de la NDS pe Raptor Supplies.