NDS DRAINAGE Supapa de reținere a oscilației flapper


Filtru
Presiune de cracare: 0.25 psi , Material: PVC , Max. Temp.: 140 grade F , Max. Presiune a apei: 150 psi @ 70 grade F , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material de etanșare: EPDM , Material scaun: PVC
StilModelTip conexiuneDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
1520-05FGR
FNPT4.46 g / min4.5932 29 / 32 "1 / 2 "2 29 / 32 "€17.63
A
1520-10FGR
FNPT20.2 g / min4.5932 29 / 32 "1"2 29 / 32 "€16.09
A
1520-15FGR
FNPT47.59 g / min5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€20.92
A
1520-07FGR
FNPT12.47 g / min4.5932 29 / 32 "3 / 4 "2 29 / 32 "€17.95
B
1520-15GR
Butuc47.59 g / min5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€17.80
B
1520-20GR
Butuc78.44 g / min6.187 "4 19 / 64 "2"4 19 / 64 "€27.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?