Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NDS DRAINAGE 1520-15GR Supapă de reținere pivotantă PVC 1-1/2 inch | AJ2HBQ 4GTV5

NDS DRAINAGE 1520-15GR Supapă de reținere pivotantă PVC 1-1/2 inch

În stoc
Element: AJ2HBQ Model: 1520-15GRCrucea Ref: 4GTV5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€19.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Tip conexiuneButuc
Presiune de fisurare0.25 psi
Debit47.59 g / min
Lungime5.375 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei150 psi @ 70 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală3.5 "
Material sigiliuEPDM
Material scaunPVC
Mărimea1.5 "
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
NDS DRAINAGE 1520-20GR Supapă de reținere pivotantă PVC Butuc de 2 inchi | AJ2HBR 4GTV6 1520-20GRButuc78.44 g / min6.187 "4 19 / 64 "2"4 19 / 64 "€29.51
NDS DRAINAGE 1520-05FGR Supapă de reținere pivotantă PVC 1/2 inch FNPT | AJ2HBT 4GTV7 1520-05FGRFNPT4.46 g / min4.5932 29 / 32 "1 / 2 "2 29 / 32 "€19.40
NDS DRAINAGE 1520-07FGR Supapă de reținere pivotantă PVC 3/4 inch FNPT | AJ2HBU 4GTV8 1520-07FGRFNPT12.47 g / min4.5932 29 / 32 "3 / 4 "2 29 / 32 "€19.74
NDS DRAINAGE 1520-10FGR Supapă de reținere pivotantă PVC 1 inch FNPT | AJ2HBV 4GTV9 1520-10FGRFNPT20.2 g / min4.5932 29 / 32 "1"2 29 / 32 "€17.42
NDS DRAINAGE 1520-15FGR Supapă de reținere pivotantă PVC 1-1/2 inch FNPT | AJ2HBW 4GTW2 1520-15FGRFNPT47.59 g / min5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€21.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NDS DRAINAGE 1520-15GR Supapă de reținere pivotantă PVC 1-1/2 inch
€19.32 /unitate