Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NDS DRAINAGE 1520-07FGR Supapă de reținere pivotantă PVC 3/4 inch FNPT | AJ2HBU 4GTV8

NDS DRAINAGE 1520-07FGR Supapă de reținere pivotantă PVC 3/4 inch FNPT

În stoc
Articol: AJ2HBU Model: 1520-07FGRCrucea Ref: 4GTV8
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
€17.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.25 psi
Debit12.47 g / min
Lungime4.593
MaterialPVC
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei150 psi @ 70 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală2 29 / 32 "
Material sigiliuEPDM
Material scaunPVC
Mărimea3 / 4 "
Lăţime2 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1996
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)7.37
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
NDS DRAINAGE 1520-15GR Supapă de reținere pivotantă PVC 1-1/2 inch | AJ2HBQ 4GTV5 1520-15GRButuc47.59 g / min5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€17.80
NDS DRAINAGE 1520-20GR Supapă de reținere pivotantă PVC Butuc de 2 inchi | AJ2HBR 4GTV6 1520-20GRButuc78.44 g / min6.187 "4 19 / 64 "2"4 19 / 64 "€27.87
NDS DRAINAGE 1520-05FGR Supapă de reținere pivotantă PVC 1/2 inch FNPT | AJ2HBT 4GTV7 1520-05FGRFNPT4.46 g / min4.5932 29 / 32 "1 / 2 "2 29 / 32 "€17.63
NDS DRAINAGE 1520-10FGR Supapă de reținere pivotantă PVC 1 inch FNPT | AJ2HBV 4GTV9 1520-10FGRFNPT20.2 g / min4.5932 29 / 32 "1"2 29 / 32 "€16.09
NDS DRAINAGE 1520-15FGR Supapă de reținere pivotantă PVC 1-1/2 inch FNPT | AJ2HBW 4GTW2 1520-15FGRFNPT47.59 g / min5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€20.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NDS DRAINAGE 1520-07FGR Supapă de reținere pivotantă PVC 3/4 inch FNPT
€17.94 /unitate