ABC HAMMERS Barosele din seria Stryker Pro


Barosele de mână din seria ABC STRYKER PRO sunt utilizate în aplicații miniere pentru lovirea cu forță mare a suprafețelor. Aceste baros de mână sunt ideale pentru spargerea de gips-carton, pereți de zidărie sau lucrări de demolare.

Filtru
Mâner Material: Cauciuc din oțel armat , Material cap: Picătură de oțel forjat
StilModelGreutatea capuluimâner LungimeLungimea capuluiDiametrul fețeiPreț (ex. TVA)
A
PRO416S
4 lb16 "5"1.75 "€77.55
B
PRO616S
6.0 lb16 "6"2"€93.05
B
PRO630S
6.0 lb30 "6"2"€116.33
B
PRO624S
6.0 lb24 "6"2"€103.23
B
PRO824S
8.0 lb24 "7"2.25 "€113.72
B
PRO830S
8.0 lb30 "7"2.25 "€128.39
B
PRO836S
8.0 lb36 "7"2.25 "€153.01
B
PRO1030S
10 lb30 "7"2.5 "€147.52
B
PRO1036S
10 lb36 "7"2.5 "€165.49
B
PRO1230S
12 lb30 "8"2.5 "€153.96
B
PRO1236S
12 lb36 "8"2.5 "€183.78
B
PRO1430S
14 lb30 "8"2.75 "€166.94
B
PRO1436S
14 lb36 "8"2.75 "€196.67

DESCRIERE

  • Barosele din seria ABC STRYKER PRO au capete din oțel forjat, conform standardelor ANSI, BS876 și ISO 15601 pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Vin cu un mâner din cauciuc ranforsat cu oțel, cu o formă ergonomică pentru o prindere sigură și confortabilă atât în ​​condiții uscate, cât și umede.
  • Aceste mânere de ciocan au în plus tije din oțel cu arc de înaltă rezistență turnate în cauciuc robust și rezistent la abraziune pentru o siguranță sporită.
  • Au o placă de blocare pozitivă pentru fixarea capului ciocanului cu mânerul.

Întrebări Frecvente

Sunt aceste barose potrivite pentru lucrări grele?

Da, sunt testate pentru peste 36000 de lovituri fără eșec, făcându-le potrivite pentru lucrări grele.

Cum ar trebui să întrețin barosul meu de mână ABC STRYKER PRO Series?

  • Păstrați ciocanul într-un loc uscat și răcoros.
  • Păstrați ciocanul curat și uscat pentru a preveni rugina sau coroziunea.
  • Verificați ciocanul pentru orice semne de deteriorare sau uzură și înlocuiți-l dacă este necesar.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?