Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ciocan baros ABC HAMMERS PRO624S, 6 lbs, mâner din cauciuc armat cu oțel de 24 inchi | AJ8BXR

ABC HAMMERS Baros PRO624S, 6 lbs, mâner din cauciuc armat cu oțel de 24 inch

În stoc
Articol: AJ8BXR Model: Pro624s
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
€103.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă pentru șaibă
Diametrul feței2"
mâner Lungime24 "
Manipulați materialulCauciuc din oțel armat
Lungimea capului6"
Materialul capuluiPicătură de oțel forjat
Greutatea capului6.0 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.725
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaZA

Variante de produs

ProdusModelGreutatea capuluimâner LungimeLungimea capuluiDiametrul fețeiPreț
Ciocan baros ABC HAMMERS PRO416S, 4 lbs, mâner din cauciuc armat cu oțel de 16 inchi | AJ8BXP PRO416S4 lb16 "5"1.75 "€77.55
Ciocan baros ABC HAMMERS PRO616S, 6 lbs, mâner din cauciuc armat cu oțel de 16 inchi | AJ8BXQ PRO616S6.0 lb16 "6"2"€93.05
Ciocan baros ABC HAMMERS PRO630S, 6 lbs, mâner din cauciuc armat cu oțel de 30 inch | AJ8BXT PRO630S6.0 lb30 "6"2"€116.33
Ciocan baros ABC HAMMERS PRO824S, 8 lbs, mâner din cauciuc armat cu oțel de 24 inch | AJ8BXU PRO824S8.0 lb24 "7"2.25 "€113.72
Ciocan baros ABC HAMMERS PRO830S, 8 lbs, mâner din cauciuc armat cu oțel de 30 inch | AJ8BXV PRO830S8.0 lb30 "7"2.25 "€128.39
Ciocan de baros ABC HAMMERS PRO836S, 8 lbs, mâner din cauciuc armat cu oțel de 36 inch | AJ8BXW PRO836S8.0 lb36 "7"2.25 "€153.02
Ciocan baros ABC HAMMERS PRO1030S, 10 lbs, mâner din cauciuc armat cu oțel de 30 inch | AJ8BXX PRO1030S10 lb30 "7"2.5 "€147.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABC HAMMERS Baros PRO624S, 6 lbs, mâner din cauciuc armat cu oțel de 24 inch
€103.24 /unitate