DAYTON Butoane suspendate configurabile de utilizator cu 2 butoane


Filtru
Grupă de vârstă: Adult , Sex: Unisex , Material carcasă: ABS / policarbonat , Număr de operatori: 2 , Tip de operator: Apasa butonul
StilModelLăţimeAcțiuneFormular de contactEvaluare contactAdâncimeÎnălţimeCuloarea carcaseiNEMA Rating-ulPreț (ex. TVA)
A
20C815
1.73 "Momentan1NO / 1NC240V2.83 "7.56 "Galben4X€261.47
A
20C814
1.73 "Momentan2NO240V2.83 "7.56 "Galben4X€207.08
B
20C813
2.08 "Momentan2NO600 VAC / DC2.91 "9.25 "Galben4, 4X, 5 și IP65€218.94
C
20C805
2.19 "MomentanViteza 2NO / 2600 VAC / DC2.98 "4.62 "Galben1, 3, 3R, 4, 4X€244.11
D
20C807
2.19 "Menținut1NO / 1NC600 VAC / DC2.98 "4.62 "Galben1, 3, 3R, 4, 4X€239.81
E
20C809
2.19 "Momentan2NO600 VAC / DC2.98 "4.62 "Galben1, 3, 3R, 4, 4X€195.50
F
20C811
2.19 "Momentan2NO600 VAC / DC2.98 "4.62 "Negru1, 3, 3R, 4, 4X€184.33
C
20C804
2.19 "Momentan2NO / 2NC600 VAC / DC2.98 "4.62 "Galben1, 3, 3R, 4, 4X€190.18
G
20C806
2.19 "Momentan2NO600 VAC / DC2.98 "4.62 "Galben1, 3, 3R, 4, 4X€200.83
H
20C808
2.19 "Momentan1NO / 1NC600 VAC / DC2.98 "4.62 "Galben1, 3, 3R, 4, 4X€191.50
I
20C810
2.19 "Momentan2NO600 VAC / DC2.98 "4.62 "Roșu1, 3, 3R, 4, 4X€181.09
J
20C812
2.19 "Momentan2NO600 VAC / DC2.98 "8"Galben1, 3, 3R, 4, 4X€169.23

Butoane suspendate configurabile de utilizator cu 2 butoane

Stațiile de buton Dayton sunt ideale pentru aplicațiile standard de ridicare. Acestea au mânere mari pentru degete pentru a oferi o prindere și o operare confortabile. Aceste stații de buton listate CE, CSA și UL au material de carcasă ABS/policarbonat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste stații cu butoane, disponibile în variante de acțiune întreținută și de moment Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?