Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 20C807 Stație suspendată 2 Unitate 1nr/1nc | AB4QMR

DAYTON 20C807 Stație suspendată 2 Unitate 1nr/1nc

În stoc
Element: AB4QMR Model: 20C807
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
€239.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație cu buton pandantiv
AcțiuneMenținut
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact600 VAC / DC
Adâncime2.98 "
Înălţime4.62 "
Culoarea carcaseiGalben
Material carcasăABS / policarbonat
ButucGaură de intrare a conductei 1/2 "-14 NPT pe partea de sus
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / P600
NEMA Rating-ul1, 3, 3R, 4, 4X
Număr de operatori2
Tipul de operatorApasa butonul
Lăţime2.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (Da)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAcțiuneFormular de contactEvaluare contactAdâncimeÎnălţimeCuloarea carcaseiNEMA Rating-ulPreț
DAYTON 20C804 Stație suspendată Galben 2nr/2nc | AB4QMN 20C8042.19 "Momentan2NO / 2NC600 VAC / DC2.98 "4.62 "Galben1, 3, 3R, 4, 4X€190.18
DAYTON 20C805 Stație suspendată galbenă 2 viteze | AB4QMP 20C8052.19 "MomentanViteza 2NO / 2600 VAC / DC2.98 "4.62 "Galben1, 3, 3R, 4, 4X€244.11
DAYTON 20C806 Stație suspendată 2 Unitate 2nr | AB4QMQ 20C8062.19 "Momentan2NO600 VAC / DC2.98 "4.62 "Galben1, 3, 3R, 4, 4X€200.84
DAYTON 20C808 Stație suspendată 1no/1nc | AB4QMT 20C8082.19 "Momentan1NO / 1NC600 VAC / DC2.98 "4.62 "Galben1, 3, 3R, 4, 4X€191.49
DAYTON 20C809 Stație suspendată 2nr | AB4QMU 20C8092.19 "Momentan2NO600 VAC / DC2.98 "4.62 "Galben1, 3, 3R, 4, 4X€195.50
DAYTON 20C810 Stație suspendată Roșu 2nr | AB4QMV 20C8102.19 "Momentan2NO600 VAC / DC2.98 "4.62 "Roșu1, 3, 3R, 4, 4X€181.09
DAYTON 20C811 Stație suspendată Negru 2nr | AB4QMW 20C8112.19 "Momentan2NO600 VAC / DC2.98 "4.62 "Negru1, 3, 3R, 4, 4X€184.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 20C807 Stație suspendată 2 Unitate 1nr/1nc
€239.81 /unitate