PRESCO PRODUCTS CO

Fondată în 1942, Presco produce produse de marcare și folii PVC. Cu sediul central în Sherman, Texas, SUA, marca beneficiază de transport, construcții, comerț cu amănuntul și industria alimentară și a băuturilor. Citeste mai mult

Filtru

Siguranţă

Echipamente de exterior

Siguranţă Filtru

Siguranța traficuluiVezi tot

  • Semnalizare barieră și benzi subterane

    Benzi de semnalizare și baricade din polietilenă/PVC potrivite pentru utilizare în silvicultură, topografie, stingerea incendiilor sălbatice și site-uri miniere. Disponibil în variante de 150, 300, 500 și 1000 ft

Despre PRESCO PRODUCTS CO

Catalogul extins al produselor Presco include semnalizare barieră și benzi subterane. Benzi de semnalizare Presco vin în culori vii portocaliu și roz pentru o vizibilitate ridicată. Sunt benzi neadezive, fără relief și sunt ideale pentru aplicații de topografie și de marcare a traseelor. Aceste benzi de semnalizare Presco pot face față condițiilor climatice reci (temperaturi de până la -20 grade F). Al brandului benzi de baricadă vin în culori contrastante specificate de OSHA (galben-negru, portocaliu-negru și roșu-negru). Aceste benzi Presco Products sunt fabricate din polietilenă pentru o întindere superioară. Au o grosime de 4 milimetri și sunt disponibile în rulouri de 1000 de picioare.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Presco Products încrucișează în general referințe individuale cu MPN-urile Grainger și Westward echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea benzilor de securitate care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are un produs alternativ disponibil.

Livrarea

Benzile de semnalizare Presco sunt disponibile în dimensiuni mici. Prin urmare, acestea sunt livrate prin curier și nu prin transport aerian.

Denumiri comerciale majore

SizeRite Pocket Roll Flagging

Marcatorul Presco SizeRite de buzunar este o soluție economică pentru proiecte mai mici care necesită identificare cu vizibilitate ridicată. Acest marcaj este dur, dar suficient de subțire pentru a încăpea mai multe role în buzunar...Citeste mai mult 

Presco Marking Whiskers

Presco 6-inch Marking Whiskers reprezintă o opțiune alternativă de marcare pentru sondaje și șantiere de construcții, localizarea utilităților subterane și o varietate de alte aplicații. Aceste coduri de culoare APWA Marking Whi...Citeste mai mult 

Markere Presco Easy Tear-Off

Markerele Presco Easy Tear-Off sunt steaguri de unică folosință realizate din polietilenă coextrudată grea, de 3 mm grosime, care este perforată pentru o distribuire ușoară. Aceste steaguri sunt disponibile într-o varietate de stiluri pentru a vă întâlni...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Când ar trebui să folosesc semnalizarea de barieră Presco Products Co?

Benzile de semnalizare Presco trebuie folosite ori de câte ori există pericole temporare sau activități de construcție care ar putea prezenta un risc pentru oameni. Include lucrări de drumuri, șantiere și evenimente în aer liber.

Cum îmbunătățesc produsele Presco siguranța la locul de muncă?

Benzile de siguranță ale mărcii îmbunătățesc siguranța la locul de muncă prin definirea clară a granițelor, avertizarea asupra pericolelor, prevenirea accidentelor și promovarea mișcării ordonate în zonele în care siguranța este o preocupare.

Benzile de siguranță Presco sunt ușor de îndepărtat?

Benzile adezive ale mărcii sunt ușor de îndepărtat fără a lăsa reziduuri.

Produse exclusive pentru marcă