RAMFAN

Din 1970, RAMFAN, o marcă a Grupului Euramco, produce produse portabile de ventilație pentru aplicații industriale, de siguranță la incendiu și marine. Brandul are sediul în Spring Valley, California, SUA și oferă produse utilizate în cele mai periculoase medii/spații închise pentru a gestiona gaze inflamabile, vapori, ceață și praf. Citeste mai mult

Filtru

Siguranţă

HVAC și refrigerare

Siguranţă Filtru

Echipament spațiu limitatVezi tot

Despre RAMFAN

Catalogul de produse pentru ventilație portabilă RAMFAN include ventilatoare și suflante pentru spațiu închis, canale de ventilație, încălzitoare și aparate de aer condiționat. Ventilatoare RAMFAN pentru spațiu închis Dispune de o suflantă axială într-o carcasă din polietilenă rezistentă la UV, la coroziune și la uzură pentru a oferi un flux de aer puternic. Sunt disponibile într-un design compact și ușor și oferă operațiuni ultra silențioase. Brandul are 15/25 de picioare lungime conducte de ventilație au o construcție din PVC/poliester și sunt potrivite pentru transferul gazelor periculoase din spații închise folosind ventilatoare pentru spații închise rezistente la explozie.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele de model ale produselor RAMFAN încrucișează, în general, referințe individuale cu Air Systems International și Allegro SafetyMPN (numerele de piesă ale producătorului) echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea de ventilatoare/suflante pentru spațiu închis, canale de ventilație și accesorii care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are produsul alternativ disponibil.

Livrarea

Aceste produse RAMFAN sunt în general de dimensiuni mici spre mijlocii și necesită ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Denumiri comerciale majore

Sistem de ventilație UB20 MED

Acest Sistemul MED (Dispozitiv de intrare în guri de vizitare) asigură o ventilație adecvată a spațiilor închise, permițând în același timp intrarea și ieșirea rapidă a lucrătorilor din deschideri mici, spre deosebire de alte...Citeste mai mult 

UB20 Turbo-cuplu

Turbo-cuplul RAMFAN UB20 permite conectarea rapidă a două ventilatoare RAMFAN UB20 pentru spațiu închis pentru creșterea fluxului de aer cu până la 50%. Este, de asemenea, utilizat în timpul conductelor lungi și cu vânt care necesită mai multă putere și...Citeste mai mult 

Canistra reversibilă cu cuplu rapid

Canistra reversibilă RAMFAN Quick-Couple este utilizată pentru depozitarea și protejarea conductelor conectate de daune precum rupturi și rupturi. Are un design ușor de atașat/detașabil pentru a se conecta la U...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum să alegi un ventilator de la RAMFAN?

  • Sursa de energie: Energia electrică este utilizată în aplicații staționare, în timp ce energia bateriei este utilizată în aplicații portabile.
  • Cerințe de flux de aer: Factori precum designul rotorului, diametrul rotorului și puterea de intrare determină debitul de aer necesar pentru ventilarea zonei dorite.
  • Cerințe de dimensiune: utilizatorii ar trebui să stabilească dimensiunea ventilatorului necesară. Un ventilator de dimensiuni mari oferă un flux de aer mai mare, dar consumă spațiu mai mare.

Ce este aerul antrenat în aplicațiile de ventilație?

Aerul antrenat se referă la efectul natural creat atunci când fluxul de aer de mare viteză trage aerul de lângă el în calea fluxului. Ventilatoarele creează cantități mari de aer antrenat. Prin urmare, utilizatorii trebuie să includă aerul antrenat care trece prin deschidere atunci când măsoară debitul de aer pentru a calcula ventilația practică oferită de ventilator.

Ce sunt hub-urile de încărcare RAMFAN Kraken?

Huburile de încărcare sunt ideale pentru furnizarea continuă de curent alternativ la bord pentru a reîncărca bateriile. Aceste hub-uri de încărcare a uneltelor pentru baterii pot stoca energie și o pot transporta în locația dorită pentru încărcarea continuă a bateriilor de scule.

Produse exclusive pentru marcă