RAMFAN UB20 Ventilator/suflante pentru spațiu închis, conductă atașată de 8 inchi, 74 dB, 1/3 CP | AF3PUE 8ANA0

RAMFAN Ventilator/suflante pentru spațiu închis UB20, conductă atașată de 8 inchi, 74 dB, 1/3 CP

În stoc
Element: AF3PUE Model: UB20Crucea Ref: 8ANA0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€824.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi2.7
Viteza suflantei / ventilatorului3450 rpm
CuloriGalben
Conducta Dia.8"
Înălţime14 "
HP1/3 CP
Lungime13 "
MaterialPolietilenă rezistentă la UV
Debit maxim în aer liberCfm 980
TipAxial
Voltaj115 / 240 VAC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.7085
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8414596095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • RamFan UB20 cu un corp din polietilenă rezistent la UV și carcasă cu pereți dubli pentru a-l face rezistent la zgârieturi, la coroziune și practic indestructibil; ideal pentru ventilația comună, în spațiu închis
    • Canistra cu cuplare rapidă detașabilă cu o conductă atașată care se inversează de la evacuare la aspirație pentru a ușura utilizarea și depozitarea; protejează conducta de rupturi și rupturi

Întrebări frecvente:

Î. Unde ar trebui direcționată ventilația într-un spațiu închis?

A. Echipamentul de ventilație (aer forțat sau evacuare) ar trebui în mod ideal să fie îndreptat către imediata vecinătate a fiecărui intrat în spațiul compact.

Î. Ce gaze pot fi găsite în spațiu închis?

A. Cele mai frecvente gaze toxice găsite în spațiile închise sunt hidrogenul sulfurat (H2S) și monoxidul de carbon (CO).

Î. Este RamFan UB20 potrivit pentru utilizare în aer liber?

A. Acest ventilator axial este aprobat CSA / UL și, prin urmare, îndeplinește cerințe stricte de utilizare în aer liber.

Variante de produs

ProdusModelamperiHPLungimeVoltajPreț
RAMFAN ED9015 Ventilator pentru spațiu închis 8 inch 1/4 Hp 12vdc | AF4AHT 8N660 ED901511.51/4 CP31.5 "12 VDC€1,742.90
RAMFAN ED7025 Ventilator pentru spațiu închis Conductă axială 8 inch 1/3 CP | AF4JJA 8YA72 ED70252.71/3 CP41.5 "115 / 240 VAC€1,331.80
RAMFAN ED7015LAB Ventilator pentru spațiu închis Conductă axială 8 inchi 1/3 CP | AF4LQM 9AH40 ED7015LAB2.71/3 CP31.5 "115 / 240 VAC€1,288.71
RAMFAN ED9025 Ventilator axial pentru spațiu închis 25ft. 8in. Conducta 1/4cp | AF4XKA 9NTW9 ED902511.51/4 CP41.5 "12 VDC€1,742.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAMFAN Ventilator/suflante pentru spațiu închis UB20, conductă atașată de 8 inchi, 74 dB, 1/3 CP
€824.36 /unitate