RAMFAN ED7025 Ventilator pentru spațiu închis Conductă axială 8 inch 1/3 CP | AF4JJA 8YA72

RAMFAN ED7025 Conductă axială ventilator pentru spațiu închis 8 inch 1/3 CP

În stoc
Element: AF4JJA Model: ED7025Crucea Ref: 8YA72

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,335.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi2.7
CuloriGalben
Conducta Dia.8"
Înălţime14 "
HP1/3 CP
Lungime41.5 "
MaterialPolietilenă rezistentă la UV
Debit maxim în aer liberCfm 980
TipAxial
Voltaj115 / 240 VAC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8414596095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelamperiHPLungimeVoltajPreț
RAMFAN UB20 Ventilator/suflante pentru spațiu închis, conductă atașată de 8 inchi, 74 dB, 1/3 CP | AF3PUE 8ANA0 UB202.71/3 CP13 "115 / 240 VAC€881.39
RAMFAN ED9015 Ventilator pentru spațiu închis 8 inch 1/4 Hp 12vdc | AF4AHT 8N660 ED901511.51/4 CP31.5 "12 VDC€1,742.90
RAMFAN ED7015LAB Ventilator pentru spațiu închis Conductă axială 8 inchi 1/3 CP | AF4LQM 9AH40 ED7015LAB2.71/3 CP31.5 "115 / 240 VAC€1,215.72
RAMFAN ED9025 Ventilator axial pentru spațiu închis 25ft. 8in. Conducta 1/4cp | AF4XKA 9NTW9 ED902511.51/4 CP41.5 "12 VDC€1,655.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAMFAN ED7025 Conductă axială ventilator pentru spațiu închis 8 inch 1/3 CP
€1,335.34 /unitate