REOTEMP

Filtru

Instrumente de testare

Despre REOTEMP

Din 1965, Reotemp produce instrumente de temperatură și presiune pentru industria petrolului și gazelor, generarea de energie, industria alimentară și a băuturilor, biotehnologie și industria farmaceutică. Cu sediul central în San Diego, California, catalogul cuprinzător al mărcii include termometre bimetalice, manometre, etanșări cu diafragmă, RTD-uri, termocupluri, transmițătoare de presiune, termometre de compost și accesorii pentru o gamă largă de piețe de proces. Reotemp termometre sanitare cu cadran au carcasă din oțel inoxidabil lustruit din seria 300 pentru rigiditate structurală și durabilitate. Aceste termometre oferă conexiune spate/inferioară conform cerințelor utilizatorului. Ele pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 300 de grade C și au un element senzor bimetal pentru măsurători precise și fiabile ale temperaturii. Al brandului Termometru QP02F23PS dispune de o carcasă și ramă din oțel inoxidabil pentru o protecție îmbunătățită împotriva șocurilor. Vine cu un șurub de reglare extern pentru o calibrare ușoară.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele de piesă Reotemp fac adesea trimiteri încrucișate la diferite numere de piesă Dwyer Instruments. Deci, dacă sunteți în căutarea unui echipament de laborator Reotemp care este fie învechit, fie epuizat, sunt șanse să avem articole echivalente disponibile.

De ce noi?

Aceste produse Reotemp variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre termometrele de sol și cele sanitare cu cadran?

Termometrele de sol sunt concepute pentru măsurarea temperaturii solului în aplicații agricole și de mediu, având o sondă lungă pentru introducerea în sol. Aceste termometre de compost Reotemp sunt cruciale pentru monitorizarea condițiilor de temperatură a solului relevante pentru creșterea plantelor și activitatea microbiană. Pe de altă parte, termometrele sanitare cu cadran sunt concepute special pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor, în special în procesele în care igiena și salubritatea sunt primordiale. Aceste termometre respectă standarde sanitare stricte, prezentând adesea un design neted, ușor de curățat și materiale care rezistă la spălări frecvente.

Cum curăț și întrețin termometrele de buzunar Reotemp?

  • Ștergeți ușor termometrul cu o cârpă umedă pentru a îndepărta murdăria de suprafață.
  • Utilizați apă și săpun blând pentru petele persistente, evitând substanțele chimice dure.
  • Uscați bine termometrul la aer înainte de a-l depozita pentru a preveni deteriorarea umidității.
  • Inspectați sonda pentru orice semne de deteriorare sau uzură în timpul curățării.

Când ar trebui să înlocuiesc un termometru cu cadran?

  • Înlocuiți dacă termometrul prezintă semne de deteriorare fizică sau coroziune.
  • Luați în considerare înlocuirea dacă citirile devin constant inexacte.
  • Înlocuiți un termometru cu cadran dacă lentila sau fața cadranului sunt crăpate sau întunecate.
  • Verificați în mod regulat orice abateri de la calibrare sau standarde.
  • Faceți upgrade atunci când sunt necesare măsurători de temperatură mai precise sau specializate.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un accesoriu pentru termometru?

  • Asigurați-vă compatibilitatea cu modelul dvs. de termometru.
  • Alegeți în funcție de utilizarea și aplicarea intenționate.
  • Optează pentru materiale durabile pentru longevitate.

Produse exclusive pentru marcă