STEARNS BRAKES

Din 1995, Stearns distribuie ansamblul de frâne de motor cu arc și piese de frână pentru a fi utilizate în fabricarea de mașini. Compania are sediul în Cudahy, Wisconsin, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Transmisie de putere

Elemente de fixare

Unelte electrice

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical

Despre STEARNS BRAKES

Catalogul Stearns include o linie cuprinzătoare de ambreiaje, frâne, capace, șuruburi cu cap și conducte. Al brandului Frâne seria 56 dispune de un indicator avansat de reglare a aerului care permite reglarea precisă a frânei, asigurând performanță și siguranță optime. Ele vin cu un design unic al butucului canelat care îmbunătățește durabilitatea în condiții de încărcare mare și condiții extreme. Stearns Frâne seria 333 au izolație a bobinei de tehnologia Clasa 180(H), asigurându-se că bobinele electrice din frână sunt bine izolate și capabile să reziste la temperaturi ridicate. Aceste frâne Stearns au un mecanism de eliberare manuală opțional pentru decuplarea rapidă și manuală a frânei în situații de urgență sau în timpul întreținerii, oferind un strat suplimentar de flexibilitate și control.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Stearns încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Dayton, Little Giants și Signode. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse Stearns echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse de frână Stearns sunt de dimensiuni mari spre mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Frâne de ambreiaj Stearns Super-Mod

Frânele cu ambreiaj Super-Mod sunt sisteme ambreiaj-frână complet închise, neventilate, pentru o eficiență operațională îmbunătățită și o durată de viață extinsă. Sunt utilizate pentru manipularea materialelor, ambalare, alimente și b...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum funcționează o frână de motor?

Frânele de motor se bazează de obicei pe frecarea dintre suprafețele de împerechere pentru oprirea sau menținerea sarcinilor. Aceste frâne pot îndeplini ambele funcții, deși obținerea unei opriri rapide într-un interval de timp stabilit depinde de capacitățile de cuplu ale frânei. Opțiunile de acționare cuprind metode electrice, mecanice sau pneumatice.

Aceste frâne Stearns sunt clasificate IP?

Da, frânele Stearns au rating IP specifice atunci când sunt instalate corect.

Cum se identifică seria Stearns marca comercială și discul de frecare patentat?

Toate discurile de frecare Stearns au un inel turnat distinctiv, permițând recunoașterea vizuală fără efort ca produse Stearns autentice. În plus, discurile canelare patentate și cu mărci comerciale sunt oferite exclusiv de Stearns, consolidând și mai mult calitatea lor unică și fiabilă.

Produse exclusive pentru marcă