TASCO

Filtru

Siguranţă

100-0902215584PC101-10005100-02400100-02700100-22900100-52550100-09391100-09390100-19010100-190204000

Siguranţă Filtru

Muffs pentru urechi

  • Muffs pentru urechi
  • Muffs pentru urechi
  • Muffs pentru urechi
  • Muffs pentru urechi+6
Articolul (9)

Cască electronică și dopuri pentru urechi

  • Dopuri pentru urechi
  • Dopuri pentru urechi
  • Dopuri pentru urechi
  • Dopuri pentru urechi+3
Articolul (6)
Dopuri pentru urechi 27db cu cablu universal - pachet de 100
Cod produs: AD2DKK
Model: 9010
€321.93 /unitate
Adauga in cos

Viziere de înlocuire a feței

Policarbonat pentru fereastră cu față 8 x 15.5 in
Cod produs: AF4ECJ
Model: 15584PC
€23.70 /unitate
Adauga in cos
Înlocuire vizieră plasă din oțel negru
Cod produs: AF3QHD
Model: 4000
€29.29 /unitate
Adauga in cos
Faceshield Visor Petg Clear 8 x 15-1 / 2in
Cod produs: AD2ECR
Model: 15584PE
€21.76 /unitate
Adauga in cos

Cască pentru urechi

Suspensii de cască

Clichet cu suspensie de 6 puncte
Cod produs: AF4VBC
Model: 101-10005
€23.46 /unitate
Adauga in cos

Pălării

  • Căști și căști
  • Căști și căști
  • Căști și căști
  • Căști și căști+6
Articolul (9)

Benzi auditive

Bandă auditivă 22db
Cod produs: AC9XEZ
Model: 2299
€23.37 /unitate
Adauga in cos

Accesorii de protecție auditivă

Perne de schimb F / Mfr nr. 2900 Pr
Cod produs: AD2DKX
Model: 2900-1
€24.94 /unitate
Adauga in cos

Dopuri pentru urechi reutilizabile

Despre TASCO

TASCO este un producător lider de produse de protecție a capului, a auzului și a feței pentru aplicații în industria petrolului și gazelor, chimică și construcțiilor. Catalogul său de produse include o mare varietate de căști pentru urechi, suspensii și dopuri pentru urechi. Căștile pentru urechi deasupra capului mărcii constau dintr-o bandă pentru cap cu căptușeală căptușită care blochează pasiv zgomotul, bazându-se pe materiale izolatoare pentru a amortiza sunetul. Aceste căști pentru urechi TASCO au un rating maxim de reducere a zgomotului de 33 dB și au o construcție robustă din oțel pentru a rezista la o utilizare dificilă. Suspensiile pentru cască TASCO au curele de coroană reglabile pentru o potrivire confortabilă și oferă protecție și confort fiabile la impact. Acestea au o construcție din plastic/nailon, o carcasă rezistentă la UV și o suspensie patentată cu clichet în șase puncte. Alegeți dintr-o gamă extinsă de dopuri pentru urechi și căști pentru urechi, viziere de înlocuire pentru ecrane faciale, benzi auditive și căști pentru protecție pentru față. Raptor Supplies, un distribuitor autorizat TASCO.