UNITHERM

Cu sediul central în Lewisville, Texas, SUA, UniTherm Insulation Systems este cunoscut pentru fabricarea de pături izolatoare pentru aplicații în industria materialelor plastice și a petrolului și gazelor. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

Manipularea materialului

Scule de mână

Electrical

Pneumatică

HVAC și refrigerare

Siguranţă

Adezivi de etanșare și bandă

Securitate

Unelte electrice

Sudare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Elemente de fixare

Piese metalice

Sanitar Filtru

Țeavă și tuburiVezi tot

  • Izolație din Fibră Ceramică

    Folosit pentru prevenirea înghețului țevilor la temperaturi scăzute și acționează ca o barieră termică. Constructie din fibră de silicat de aluminiu/alumină și silicat pentru a rezista la temperaturi de până la 2300 de grade F. Disponibil în grosimi de perete variind de la 1/2 la 2 inci

  • Huse izolate pentru montarea țevilor

    Înfășurat în jurul țevilor pentru distribuția uniformă a căldurii și prevenirea pierderilor de căldură în sistemele sanitare. Dispune de un sistem de protecție împotriva incendiilor FirePro echipat cu un corp exterior acoperit cu teflon și miez din fibră ceramică rezistentă la temperaturi înalte. Detașabil și reutilizabil cu instalație simplă și rapidă

  • Izolația conductelor

    Include rigidizatoare de silice coloidal, butuci, covorașe izolate, scuturi și curele pentru instalații pe pompe, țevi, supape și fitinguri de țevi. Preveniți pierderile de căldură și reduceți consumul de energie. Oferit în lungimi de 24, 36 și 48 inchi

  • Foi de izolație a țevilor

    Cearșafuri izolate / pături / mantale pentru țevi înfășurate în jurul conductelor de apă caldă pentru a rezista la disiparea căldurii și pentru a reduce nivelul de zgomot. Aruncați pături capabile să asigure izolare la temperaturi de până la 2000 de grade F

  • Înfășurare izolatoare conductă

    Învelișuri ThermaSleeve utilizate pentru a izola furtunurile de uscător, liniile hidraulice și conductele fierbinți și conductele de aer pentru a asigura minimizarea pierderilor de căldură. Prezintă construcție din fibră de sticlă și jachete E-grade tratate termic pentru a face față expunerii excesive în aer liber

  • Scuturi de pulverizare

    Conceput pentru a preveni pulverizările dăunătoare și formarea de ceață cauzate de îmbinările țevilor defectuoase sau de lichide corozive, toxice și periculoase, cum ar fi uleiul, aburul și acidul. Modelele selectate au țesătură din fibră de sticlă saturată cu rășini PTFE și acoperite cu teflon pigmentat pe ambele părți

Plăci de tavan și izolațieVezi tot

  • Plăci de izolare

    Asigurați izolație rigidă de placă între matrițe și plăci, în jurul perimetrelor matriței sau pe matrițele de tablă. Capabil să prelucreze freze, găuri traversante și găuri. Oferă non-permeabilitate la undele de înaltă frecvență și poate rezista la flacără și căldură la temperaturi de până la 1832 grade F

Despre UNITHERM

UniTherm International Inc. este un producător de top de sisteme și echipamente de izolare pentru protecția personalului. Catalogul său extins include benzi de măsurat, izolație din fibră ceramică, foi de izolație pentru țevi și unelte de specialitate pentru instalații sanitare. Al brandului pături izolante din fibră ceramică sunt fabricate din fibre în vrac pentru a oferi o lungime excepțională și o distribuție uniformă. Aceste pături sunt cusute mecanic împreună cu ace duble pentru o mai bună integritate la suprafață pe ambele părți. Acestea oferă rezistență la șocuri termice și o izolare termică excelentă, făcându-le ideale pentru aplicații, inclusiv pentru protecția împotriva incendiilor, precum și pentru industria metalelor, ceramicii și a sticlei. Pentru utilizare cu pături izolante, Unitherm oferă durabil Curele din fibra de sticla. Aceste curele sunt echipate cu catarame tip role de oțel pentru reglaje ușoare și potrivire sigură. Alegeți dintr-o gamă largă de cleme de izolație UniTherm cu catarame, disponibile în pachete de 6 pe Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN UniTherm încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Dayton, Dixon și Westward. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente UniTherm disponibile.

Livrarea

Aceste UniTherm sunt de dimensiuni mici spre mari. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Care este semnificația cleștilor de specialitate UniTherm?

Marca clești de specialitate vine cu un mâner cu mâner pentru pernă pentru a asigura un confort extins operatorului. Sunt ideale pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv pentru asigurarea cuștilor, corzilor elastice, lucrărilor de tapițerie, închiderea pungilor mici, proiecte de garduri și instalații de plase.

Care este temperatura maximă pe care o poate rezista izolația din fibră ceramică UniTherm?

UniTherm izolatii din fibra ceramica poate rezista la temperaturi de până la 2300 de grade F.

Cum se instalează izolația din fibră ceramică UniTherm pentru sistemele de încălzire?

În timpul instalării izolației din fibră ceramică, este esențial să începeți cu o suprafață curată și uscată. Utilizați adezivi sau ancore adecvate pentru fixarea izolației pe loc. Asigurați-vă că respectați cu atenție regulile de temperatură și aplicare recomandate de producător pentru a obține rezultate optime.

Care este modalitatea recomandată de a asigura foile de izolație pentru țevi pentru a preveni pierderile de căldură și condensul pe țevi?

Pentru a asigura în mod eficient foile de izolație pentru țevi, este important să utilizați benzi sau benzi adezive care sunt compatibile cu materialul dvs. de izolație. Asigurați o etanșare completă a îmbinărilor și cusăturilor pentru a preveni pierderile de căldură și condensul. Respectați întotdeauna instrucțiunile furnizate de producător cu privire la adezivul recomandat sau metoda de fixare specifică tipului dumneavoastră de izolație.

Produse exclusive pentru marcă