WAVIAN

Cu sediul central în Paradise, California, SUA, Wavian produce bidonuri pentru a stoca și transporta combustibil, apă și alte lichide. Citeste mai mult

Filtru

Siguranţă

2238C2238-52238-52238-102238-102238C2238C2238C2238C27912239C2239C

Siguranţă Filtru

Cutii pentru combustibil și gaz

  • Canistră de benzină
  • Canistră de benzină
  • Canistră de benzină
  • Canistră de benzină+6
Articolul (9)

Accesorii pentru cutii de siguranță

Garnitură duză cutie gaz negru 2 inci L
Cod produs: AG3UCT
Model: 2325N
€23.40 /unitate
Adauga in cos
Garnitură pentru garnitură negru 2 inch L
Cod produs: AG3UCR
Model: 2325
€23.40 /unitate
Adauga in cos

Despre WAVIAN

Catalogul extins al Wavian include doze de combustibil, doze pe bază de alimente, suporturi și duze pentru doze. Al brandului bidoane de combustibil prezintă o construcție etanșă și are o capacitate de până la 20 de litri. Au o conductă de aerisire internă pentru turnare rezistentă la stropire. Aceste cutii au pereți de oțel de 0.9 mm cu căptușeală Rezol rezistentă la rugină pentru a le proteja de rugină. Wavian suporturi pentru doze de gaz prezintă o construcție solidă din metal și permite utilizatorilor să monteze cu ușurință cutiile pe vehicule. Pot ține 20 de litri de bidoane și au o funcție de blocare pentru a evita vandalismul.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele de piesă Wavian fac adesea trimiteri încrucișate la diferite produse Sceptre. Deci, dacă sunteți în căutarea unui bidon de combustibil care este fie învechit, fie epuizat, sunt șanse să avem articolul echivalent disponibil.

Livrarea

Aceste produse Wavian variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Trebuie să aerisesc bidonul de combustibil?

Se recomandă să aerisești ocazional recipientele de combustibil în timp ce călătorești în sus sau în jos în altitudine și când temperaturile cresc sau scad.

Ce înseamnă culorile conservelor lui Wavian?

Majoritatea cutiilor Wavian au coduri de culoare pentru a anunța utilizatorii despre aplicațiile lor.

  • Dozele roșii sunt potrivite pentru depozitarea benzinei/benzinei.
  • Bidonurile albastre sunt ideale pentru păstrarea kerosenului.
  • Cutiile galbene sunt perfecte pentru depozitarea motorinei.
  • Bidonurile verzi depozitează uleiuri.
  • Negrul este o culoare nedesemnată a conservelor (doar în scopuri estetice).

Cât timp pot păstra benzina sau motorina în cutii?

Benzina poate fi depozitată timp de șase luni, în timp ce motorina poate fi depozitată până la un an în cutii bine închise.