NORTON ABRASIVES Fișiere de ascuțire abrazive

Pile abrazive din oxid de aluminiu, piatră din Arkansas și carbură de siliciu utilizate pentru ascuțirea tacâmurilor, cuțitelor curbate, șuruburilor și uneltelor cu caneluri adânci. Sunt disponibile și modele selectate cu margini ascuțite

Filtru

NORTON ABRASIVES -

Slip File pentru ascuțire

Pilele de ascuțit Norton Abrasives sunt concepute pentru a produce o muchie robustă, ascuțită și de lungă durată, cu aplicații în curățarea filetelor de robinet, a suprafețelor de pietre la freze și a sculelor de șlefuit. Aceste pile își mențin integritatea în timp ce conferă un finisaj fin și uniform pieselor mașinii și sculelor de fabricare a matrițelor. Sunt disponibile în variante de grad ultrafin, fin, grosier, mediu și extra-fin.

StilModelCalitateLăţimePreț (ex. TVA)
A61463687140--€28.81
B61463687160E bună3 / 8 "€34.45
B61463687175E bună1 / 2 "€36.18
B61463687165Mediu3 / 8 "€34.45
B61463687150Mediu1 / 4 "€35.70
NORTON ABRASIVES -

Fișier de ascuțire de precizie

Pilele de ascuțire de precizie Norton Abrasives sunt potrivite pentru șlefuirea cu toleranță strânsă, retușarea instrumentelor și curățarea instrumentelor sau matrițelor. Sunt fabricate din oxid de aluminiu abraziv cu tăiere netedă pentru a oferi amestecul ideal de rata de tăiere și finisaj. Aceste pile au fost concepute astfel încât să-și mențină forma, oferind în același timp un finisaj fin și uniform pieselor mașinii. Sunt disponibile în variante de finisaj mediu și fin.

StilModelCalitateModelaLăţimePreț (ex. TVA)
A61463686955E bunăDreptunghi1 / 16 "€42.82
A61463687005MediuPătrat conic1 / 4 "€43.09
A61463686960MediuDreptunghi1 / 16 "€42.82
NORTON ABRASIVES -

Fișiere de ascuțire abrazive

StilModelPreț (ex. TVA)
A61463686265€29.49
B61463686085€21.17
B61463686100€21.95
C61463686385€29.40
NORTON ABRASIVES -

Fișier de ascuțire

Pile de ascuțit Norton Abrasives creează o margine robustă și de lungă durată pentru aplicații în curățarea filetelor de robinet, a suprafețelor de tăiere a frezelor și a sculelor de șlefuit. Aceste fișiere sunt capabile să mențină integritatea (forma) în timp ce conferă un finisaj fin și uniform pieselor mașinii și sculelor de fabricare a matrițelor. Sunt disponibile în grade ultra-fin, fin, grosier, mediu și extra-fin.

StilModelLăţimeMaterial abrazivCuloriCalitateÎnălţimeArticolLungimeModelaPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A61463686400-----Fișier de ascuțire--€29.401
B61463686110-Oxid de aluminiuPortocaliu / maroE bună1 / 2 "Fișier de ascuțire6"Pătrat€32.381
C61463686470-----Fișier de ascuțire--€32.911
D61463686125-----Fișier de ascuțire--€36.381
D61463686095-----Fișier de ascuțire--€21.951
C61463686485-----Fișier de ascuțire--€36.031
A61463686395-----Fișier de ascuțire--€29.401
C61463686475-----Fișier de ascuțire--€32.911
C61463686490-----Fișier de ascuțire--€35.671
E61463686280-Oxid de aluminiuPortocaliu / maroMediu1 / 2 "Fișier de ascuțire6"Triunghi€38.451
E61463686235-Oxid de aluminiuPortocaliu / maroMediu1 / 4 "Fișier de ascuțire4"Triunghi€26.631
B61463686145-Oxid de aluminiuPortocaliu / maroMediu3 / 4 "Fișier de ascuțire6"Pătrat€36.461
E61463686600-ArkansasAlb translucidUltra fin1 / 2 "Fișier de ascuțire3"Pătrat€77.281
E61463686630-ArkansasAlb translucidUltra fin1 / 2 "Fișier de ascuțire3"Triunghi€75.021
F61463687750-Carbură de siliciuGriAspru-Fișier de ascuțire14 "Pătrat conic€63.131
E61463686745-Oxid de aluminiuPortocaliu / maroMediu5 / 16 "Fișier de ascuțire3"Ascuţit€49.871
G61463686840-----Trusă--€423.001
H61463686775-----Pilă de ascuțire a lamei de cuțit--€37.341
I61463686290-----Fișier de ascuțire--€42.851
D61463686130-----Fișier de ascuțire--€36.381
D61463686080-----Fișier de ascuțire--€21.171
C61463686505-----Fișier de ascuțire--€35.881
I61463686250-----Fișier de ascuțire--€28.331
A61463686380-----Fișier de ascuțire--€29.401
E61463686595-ArkansasAlb translucidUltra fin3 / 8 "Fișier de ascuțire3"Pătrat€59.541

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?