NORTON ABRASIVES Discuri de șlefuit adezive (PSA)

Discuri adezive sensibile la presiune concepute fără orificiu central pentru a oferi utilizare pe toată suprafața. Prezintă tampoane de suport din pânză/hârtie pentru uzura redusă a marginilor și pot fi folosite pe polizoare și șlefuitoare portabile/staționare

Filtru

NORTON ABRASIVES -

Disc de șlefuire PSA

Discurile de șlefuit PSA Norton Abrasives sunt proiectate pentru șlefuirea sticlei, ceramicii și compozitelor, precum și pentru îndepărtarea ruginii și a depunerilor. Construcția premium cu oxid de aluminiu tratat termic a acestor discuri oferă rate de tăiere cu 30 - 50% mai mari decât discurile standard. Acestea au un strat de stearat care scade încărcarea discului și sunt disponibile în diametre de disc de 2, 3, 5, 6 și 8 inchi.

StilModelArticolPietrișMaterial abrazivTip abrazivDesignul orificiului de vidMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A63642531433Rola abrazivă-------€607.381
B63642506234Disc de șlefuit cu cârlig și buclă-------€69.4350
C66261101613Disc de șlefuit cu cârlig și buclă120Oxid de aluminiuAcoperitNon-vidHârtie3 mileGalben€1.891
D66260306369Disc de șlefuire PSA800DiamantDeschideți hainaFără gaurăPânzăXAlb€53.581
D66260307722Disc de șlefuire PSA120DiamantDeschideți hainaFără gaurăPânzăSANegru€32.131
E66261136588Disc de șlefuire PSA-------€3.101
E66261136593Disc de șlefuire PSA-------€3.561
E66261136620Disc de șlefuire PSA-------€15.941
E66261136581Disc de șlefuire PSA-------€2.431
E66261136585Disc de șlefuire PSA-------€2.481
E66261136625Disc de șlefuire PSA-------€17.011
E66261103719Disc de șlefuire PSA-------€10.971
D66260306387Disc de șlefuire PSA120DiamantDeschideți hainaFără gaurăPânzăSANegru€453.871
D66260311769Disc de șlefuire PSA400DiamantDeschideți hainaFără gaurăPânzăSAGalben€327.011
D66260308159Disc de șlefuire PSA60DiamantDeschideți hainaFără gaurăPânzăSAVerde€38.151
D66260306382Disc de șlefuire PSA120DiamantDeschideți hainaFără gaurăPânzăSANegru€267.521
D66260307960Disc de șlefuire PSA400DiamantDeschideți hainaFără gaurăPânzăSAGalben€134.551
E66261136576Disc de șlefuire PSA-------€8.781
D66260308161Disc de șlefuire PSA400DiamantDeschideți hainaFără gaurăPânzăSAGalben€207.621
F63642506179Disc de șlefuire PSA180Oxid de aluminiuAcoperitFără gaurăHârtieBAur€41.861
F63642506176Disc de șlefuire PSA400Oxid de aluminiuAcoperitFără gaurăHârtieBAur€28.251
G66261136586Disc de șlefuire PSA60Oxid de aluminiuAcoperitNon-vidPânzăXMaro€2.461
E66261136594Disc de șlefuire PSA-------€3.561
H66261136589Disc de șlefuire PSA-------€3.161
E66261136587Disc de șlefuire PSA-------€2.761
NORTON ABRASIVES -

Discuri PSA din stofă

Discurile PSA din pânză abrazivă Norton Abrasives sunt utilizate pe contururi sau suprafețe plane și sunt ideale pentru aplicații de șlefuire, nivelare, amestecare și finisare la presiune ușoară până la medie. Acestea conțin oxid de aluminiu sau materiale din alumină de zirconiu pentru îndoire maximă, rezistență ridicată la impact și viteze excelente de tăiere inițială. Folosesc metode de atașare cu adeziv atunci când se montează pe plăcuțele de disc ale instrumentului pentru o instalare și demontare ușoară. Aceste discuri oferă rezistență puternică la rupere și uzură la margini și au suporturi grele din pânză X și Y. Ele vin fără găuri centrale care oferă o utilizare completă a feței și sunt disponibile în grade medii, grosiere și extra grosiere, cu până la 80 de granule.

StilModelMaterial abrazivGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.CalitatePietrișDesignul orificiului de vidPreț (ex. TVA)
A66261138316-------€17.87
B66261136635-------€19.31
C66261138317-------€16.34
B66261138319-------€32.25
D66261138314-------€20.25
E66261136700Oxid de aluminiuXMaro16 "Extra grosier36Fără gaură€37.78
F66261136701Oxid de aluminiuXMaro16 "Mediu80Fără gaură€30.84
G66261136710Oxid de aluminiuXMaro20 "Extra grosier36Non-vid€58.74
H66261136630Oxid de aluminiuXMaro12 "Aspru40Fără gaură€19.90
I66261136709Oxid de aluminiuXMaro20 "Aspru40Fără gaură€53.47
J66261136712Oxid de aluminiuXMaro20 "Mediu60Fără gaură€46.41
K66261138322Zirconiu AluminăYAlbastru12 "Mediu60Fără gaură€31.49
L66261138346Zirconiu AluminăYAlbastru20 "Mediu60Fără gaură€78.93
M66261138321Zirconiu AluminăYAlbastru12 "Aspru50Non-vid€27.54
M66261138323Zirconiu AluminăYAlbastru12 "Aspru80Non-vid€24.39
NORTON ABRASIVES -

Disc de șlefuit

StilModelMaterial abrazivGreutate de sprijinCuloriCalitatePietrișArticolDesignul orificiului de vidPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A07660749155-----Disc de șlefuit cu cârlig și buclă-€9.324
B07660749225-----Disc de șlefuit cu cârlig și buclă-€44.3420
C07660701812-----Disc de șlefuire PSA-€10.184
C07660701811-----Disc de șlefuire PSA-€10.185
A07660749158-----Disc de șlefuit cu cârlig și buclă-€9.354
A07660749157-----Disc de șlefuit cu cârlig și buclă-€9.294
D07660749159-----Disc de șlefuit-€7.854
C07660701809-----Disc de șlefuire PSA-€10.185
C07660701815-----Disc de șlefuire PSA-€10.184
A07660749156-----Disc de șlefuit cu cârlig și buclă-€9.234
B07660749221-----Disc de șlefuit cu cârlig și buclă-€1.651
E07660705488Alumină ceramicăCAlbastruMediu100Disc de șlefuit cu cârlig și buclăGura 8€2.721
F07660705490Zirconiu AluminăFGriAspru60Disc de șlefuit cu cârlig și buclăMulti-Gaură€3.131

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?