WESTWARD Seturi de chei reglabile

Seturile de chei ajustabile spre vest sunt fabricate pentru a găzdui elemente de fixare sau șuruburi de diferite dimensiuni. Aceste chei reglabile dispun de o falcă de capacitate largă cu un mecanism de reglare a moletului pentru reglaje confortabile, rapide și precise ale fălcilor în funcție de dimensiunea capului șurubului.

Filtru

Westward adjustable wrenches are designed to turn bolts, nuts and other fasteners for installation (tightening) or removal (loosening) in various applications. The brand's wrench sets provide an...Află mai multe
WESTWARD -

Set de chei reglabile, 3 bucăți

StilModelfinalizareaMânerPreț (ex. TVA)
A1NYB9Negru fosfatGripă simplă€135.67
B1NYB8ChromeGripă simplă€71.70
C1NYD2ChromeGrip de pernă€64.91
StilModelCapacitatea maxilaruluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A1NYD31, 1-1 / 8 "8, 10 "€48.87
A1NYD41/2, 3/4 "4, 6 "€34.45

Întrebări Frecvente

Care este scopul finisajului cromat?

Placarea cromată oferă rezistență la coroziune, duritate crescută a suprafeței și ușurință de curățare.

La ce folosește o gaură pentru agățarea unui set de chei spre vest?

Mânerul cheii vine cu un orificiu care permite agățarea convenabilă atunci când nu este utilizată, în timp ce ocupă spațiu limitat.

Din ce este făcută cheia reglabilă?

Cheile reglabile sunt fabricate din oțel aliat forjat și tratat termic pentru a oferi o rezistență superioară și un cuplu îmbunătățit în timpul funcționării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?