VESTIL Bile de tractare


Bilele de remorcare Vestil sunt utilizate în medii industriale și comerciale pentru a facilita remorcarea și manevrarea sarcinilor grele. Acestea sunt atașate la echipamentele de manipulare a materialelor, cum ar fi stivuitoare sau tractoare de remorcare, permițându-le să transporte în siguranță și eficient articole precum remorci, cărucioare sau alte containere pe roți....Citeste mai mult

Filtru
Culoare: Silver , Finalizarea: Chrome , Material: Oţel , Diametru tijă: 1" , Tip: Șurub pe
StilModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLungime coadăLăţimePreț (ex. TVA)
A
BALA-178
--2000 lbs.--€25.96
B
BALA-200
4 1 / 2 "2"5000 lbs.2"2"€36.13
C
BALA-2516
5 1 / 4 "2 5 / 16 "5000 lbs.2 1 / 2 "2 5 / 16 "€43.24

DESCRIERE

  • Aceste bile de remorcare oferă finisaj cromat pentru a oferi rezistență la coroziune și durabilitate.
  • Acestea au o construcție din oțel pentru a asigura rezistența și fiabilitatea în aplicațiile de remorcare.
  • Aceste bile de remorcare au un diametru de tijă de 1 inch, permițându-le să se potrivească cu receptorii standard de cuplare și să ofere o conexiune sigură.
  • În plus, ele sunt de tip bolt-on, facilitând atașarea ușoară la un aparat de remorcare sau la un vehicul folosind șuruburi, asigurând o conexiune de remorcare stabilă și sigură.
  • Aceste bile de remorcare sunt disponibile în culoarea argintie, făcându-le distinctive vizual și ușor de identificat.

Întrebări Frecvente

Cum instalez aceste bile de tractare Vestil?

  • Asigurați-vă că aveți bila de remorcare corectă pentru nevoile dvs. de remorcare.
  • Parcați pe o suprafață plană și cuplați frâna de parcare.
  • Localizați receptorul cuplajului pe vehiculul sau echipamentul dvs. de remorcare.
  • Aliniați tija bilei de remorcare cu deschiderea receptorului cuplajului.
  • Introduceți șuruburile de montare prin găurile pentru tijă și receptor.
  • Strângeți bine șuruburile de montare manual.
  • Utilizați o cheie dinamometrică pentru a strânge șuruburile conform specificațiilor recomandate.
  • Inspectați ansamblul pentru o poziție adecvată și feronerie sigură.
  • Opțional, aplicați unsoare pentru frecare și uzură reduse.
  • Cuplați remorca sau încărcătura în siguranță la bila de remorcare.
  • Efectuați o verificare de siguranță pentru toate conexiunile și luminile.

Cum întrețin aceste bile de remorcare?

  • Inspectați regulat bila de tractare pentru uzură, deteriorare sau coroziune.
  • Aplicați lubrifiant pentru a reduce frecarea și uzura.
  • Verificați și strângeți hardware-ul de montare după cum este necesar.
  • Inspectați și întrețineți lanțurile sau cablurile de siguranță.
  • Păstrați bila de tractare curată de resturi și murdărie.
  • Utilizați metode de prevenire a ruginii pentru a proteja împotriva coroziunii.
  • Respectați capacitatea de greutate specificată.
  • Depozitați bila de tractare într-o zonă uscată și curată atunci când nu este utilizată.
  • Înlocuiți imediat dacă se detectează uzură sau deteriorare semnificativă.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste bile de remorcare Vestil?

Factorii majori includ capacitatea de remorcare, diametrul tijei, materialul și finisajul, caracteristicile de siguranță, compatibilitatea, ușurința de instalare, tipul de aplicare și respectarea reglementărilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?