Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL BALL-178 Tow Ball, 2000 lb. Capacitate, 1-7/8 inch Dia. | AG7MJC

VESTIL BALL-178 Minge de tractare, 2000 lb. Capacitate, 1-7/8 inch Dia.

În stoc
Articol: AG7MJC Model: BALL-178
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
€25.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMinge pentru remorcă
Ball Dia.1 7 / 8 "
Diametrul mingii1-7 / 8 In.
Capacitate2,000 lbs.
CuloriSilver
Înălţime4.5 "
Lungime1.875 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
TipȘurub pe
Lăţime1.88 "
Functioneaza cuBAZĂ-CÂRLIGI-32, BAZĂ-CÂRLIGI-38, BAZĂ-CÂRLIGI-44

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)4.76
Lățimea navei (cm)4.76
Codul HS8431390080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLungime coadăLăţimePreț
VESTIL BALL-200 Atașament de remorcare, 2 inch Dia., 5000 lb. Capacitate | AG7MJF BALA-2004 1 / 2 "2"5000 lbs.2"2"€36.13
VESTIL BALL-2516 Atașament de remorcare, 5000 lb. Capacitate, 2-5/16 inch Dia. | AG7MJJ BALA-25165 1 / 4 "2 5 / 16 "5000 lbs.2 1 / 2 "2 5 / 16 "€43.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BALL-178 Minge de tractare, 2000 lb. Capacitate, 1-7/8 inch Dia.
€25.97 /unitate