Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL BALL-200 Atașament de remorcare, 2 inch Dia., 5000 lb. Capacitate | AG7MJF

VESTIL Atașament de remorcare BALL-200, 2 inch Dia., 5000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7MJF Model: BALL-200
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
€36.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMinge pentru remorcă
Ball Dia.2"
Diametrul mingii2"
Capacitate5,000 lbs.
CuloriSilver
finalizareaChrome
Înălţime4 1 / 2 "
Lungime2"
Capacitate de încărcare5000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul tijei.1"
Lungime coadă2"
Lăţime2"
Functioneaza cuBAZĂ-CÂRLIGI-32, BAZĂ-CÂRLIGI-38, BAZĂ-CÂRLIGI-44

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8431390080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLungime coadăLăţimePreț
VESTIL BALL-178 Tow Ball, 2000 lb. Capacitate, 1-7/8 inch Dia. | AG7MJC BALA-178--2000 lbs.--€25.97
VESTIL BALL-2516 Atașament de remorcare, 5000 lb. Capacitate, 2-5/16 inch Dia. | AG7MJJ BALA-25165 1 / 4 "2 5 / 16 "5000 lbs.2 1 / 2 "2 5 / 16 "€43.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Atașament de remorcare BALL-200, 2 inch Dia., 5000 lb. Capacitate
€36.13 /unitate