DAYTON Ventilatoare de evacuare mansardă

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
A10N202€200.44
A10N201€210.51
DAYTON -

Ventilatoare de mansardă Gable, 120V

Ventilatoarele de mansardă Dayton sunt folosite pentru a răci și a circula aerul la pod, pentru a reduce sarcina de aer condiționat și pentru a preveni acumularea de căldură și umiditate. Aceste ventilatoare cu montare pe fronton controlate termostatic oferă debite de până la 1650 cfm în timp ce funcționează la o viteză maximă de 1100 rpm. Variantele sunt disponibile cu viteze de 1/15, 1/10 și 1/8 CP.

StilModelamperiCFM @ 0.000-In. SPHPRPMWattsPreț (ex. TVA)
A10W1933.112201/151050210€112.12
A10W1983.112201/151050210€133.55
B10W1963.513801/101100250€117.82
B10W2013.513801/101100250€79.50
B10W197416501/81100295€134.55
A10W199416501/81100295€166.99
C10W194416501/81100295€141.68
B10W195416501/81100295€149.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?