NTN Rulmenți cu șurub cu bile

Rulmenți ușor de utilizat, rezistenți la oboseala prin contact de rulare și ideali pentru manevrarea vitezelor mari de rotație și a toleranțelor precise de rulare. Capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între -22 și 248 de grade F. Capacități maxime de încărcare statică și dinamică - 77500 lb și, respectiv, 56500 lb

Filtru

StilModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăLăţimePreț (ex. TVA)
ABST20X47-1BP420mm24300 lbs.47mm37500 lb.15mm€625.56
ABST25X62-1BP425mm29200 lb.62mm5900015mm€768.03
ABST30X62-1BP430mm29200 lb.62mm5900015mm€763.36
ABST35X72-1BP435mm31000 lb.72mm7000015mm€826.59
ABST40X72-1BP440mm31000 lb.72mm7000015mm€936.52
ABST40X90-1BP440mm56500 lb.90mm13000020mm€1,147.31
ABST45X75-1BP445mm32000 lb.75mm7750015mm€1,293.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?