ZSI-FOSTER Cleme pentru grinzi

Filtru

StilModelDimensiunea tijeiPreț (ex. TVA)
ABC8050PL1 / 2 "€14.00
ABC8050EG1 / 2 "€15.15
ABC8075EG3 / 4 "€25.69
ABC8075PL3 / 4 "€23.59
ABC8037EG3 / 8 "€14.16
ABC8037PL3 / 8 "€12.31
ABC8062PL5 / 8 "€20.14
ABC8062EG5 / 8 "€22.08
StilModelfinalizareaDimensiunea tijeiPreț (ex. TVA)
ABC9050EGElectro Galvanizat1 / 2 "€36.94
ABC9037EGElectro Galvanizat3 / 8 "€22.41
ABC91025EGElectro Galvanizat1 / 4 "€12.50
ABC9025EGGalvanizat1 / 4 "€12.52
ZSI-FOSTER -

Seria BCC V, cleme de grindă cu clemă pentru conducte

Clemele de grindă ZSI BCC V din seria cu cleme de conducte sunt proiectate pentru a simplifica instalarea sistemelor de conducte, asigurând în același timp eficiență și fiabilitate maximă. Sunt potrivite pentru diverse aplicații electrice în instalații industriale, clădiri comerciale și instalații exterioare. Aceste cleme oferă un șurub cu cap combinat pentru a le strânge cu ușurință folosind șoferele Robertson, Phillips sau Slotted obișnuite. Au o capacitate de rotație la 360 de grade a clemei de conductă, permițând poziționarea și alinierea optime a conductei. Aceste cleme de grindă sunt construite din oțel pentru arcuri de înaltă calitate, asigurând rezistență și durabilitate excelente. În plus, au finisaj silva-guard, oferind o rezistență excepțională la coroziune.

StilModelDimensiune clipPreț (ex. TVA)
ABCC812VM-€13.68
ABCC16VM1"€14.21
ABCC24VM1-1/2 "€15.18
ABCC20CM1-1/4 "€15.06
ABCC32VM2"€15.43
StilModelDimensiune clipPreț (ex. TVA)
ABCC812HM-€13.68
ABCC16HM1"€14.21
ABCC24HM1-1/2 "€15.18
ABCC20HM1-1/4 "€15.06
ABCC32HM2"€15.43
StilModelfinalizareaDimensiunea tijeiPreț (ex. TVA)
ABC81037PL-3 / 8 "€15.68
ABC81050PL-1 / 2 "€16.98
ABC81062PL-5 / 8 "€21.78
ABC81037EGElectro Galvanizat3 / 8 "€16.17
ABC81050EGGalvanizat1 / 2 "€18.25
ABC81062EGGalvanizat5 / 8 "€23.03
StilModelDimensiunea tijeiPreț (ex. TVA)
ABC92025EG1 / 4 "€12.80
ABC92037EG3 / 8 "€15.15
ZSI-FOSTER -

Clemă de grindă, grosime de flanșă de 1/2 inch, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BCLCF3UPL€10.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?