DAYTON Suflante centrifuge în linie cu transmisie cu curea

Suflantele centrifuge inline Dayton cu transmisie prin curea sunt potrivite pentru aplicații cu aer curat în interior în spații înguste. Acestea dispun de colere pentru simplificarea conexiunilor la conducte și oferă viteze cuprinse între 384 și 1396 rpm.

Filtru

DAYTON -

Conductă de suflare în linie

Suflantele centrifuge inline Dayton sunt utilizate pentru aplicații cu aer curat, cum ar fi aerul de admisie, evacuare și retur. Aceste unități dispun de izolație internă din fibră de sticlă de 1/2 inch pentru a oferi atenuarea sunetului prin atenuarea zgomotului de la sistemele HVAC și, de asemenea, pentru a controla condensul pentru a preveni ruginirea componentelor atunci când sunt utilizate în aplicații de răcire. Ele vin integrate cu panouri de acces care permit instalarea convenabilă a motorului și a acționării și oferă ușurință în întreținere de pe ambele părți ale dulapului. Toate unitățile sunt construite din oțel cu finisaj emailat verde pentru a rezista la cele mai dure medii și sunt disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 384 și 1396 rpm.

StilModelÎnălțimea de descărcare (în.)RPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPLățime de descărcare (in)Amplificatori de încărcare completăÎnălţimeMax. AdâncimeCP motorPreț (ex. TVA)
A7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,993.46
A7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/2€2,206.10
A7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/3€1,894.49
A7H7358.25124811859.1871.7/0.8015.375 "23 "1/3€2,047.08
A7H7348.25109310209.1871.3/0.6515.375 "23 "1/4€2,119.13
A7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/4€1,940.91
A7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,943.72
A7H7368.25139613459.1872.0/1.015.375 "23 "1/2€2,346.49
A7H74010.251008211511.1872.8/1.418 "23 "3/4€2,432.50
A7H73710.25690138511.1871.3/0.6518 "23 "1/4€2,352.17
A7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/3€2,206.59
A7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/4€2,173.95
A7H71810.251008211511.18711.3/5.518 "23 "3/4€2,602.02
A7H73910.25878182011.1872.0/1.018 "23 "1/2€2,577.23
A7H73810.25771157511.1871.7/0.8018 "23 "1/3€2,311.09
A7H71710.25878182011.1877.8/3.918 "23 "1/2€2,436.14
A7H72111.375759219013.1257.8/3.920 "24-3/4 "1/2€2,621.55
A7H74411.375863251513.1253.3/1.620 "24-3/4 "3/4€2,462.37
A7H74311.375759219013.1252.0/1.020 "24-3/4 "1/2€2,762.21
A7H74111.375625172513.1251.3/0.6520 "24-3/4 "1/4€2,490.34
A7H71911.375625172513.1255.2/2.620 "24-3/4 "1/4€2,312.12
A7H72011.375667188513.1256.6/3.320 "24-3/4 "1/3€2,246.20
A7H72211.375863251513.12511.3/5.520 "24-3/4 "3/4€2,631.89
A7H74211.375667188513.1251.7/0.8020 "24-3/4 "1/3€2,398.78
A7H74913.437795349015.6253.6/1.823 "27-1/2 "1€3,056.30

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?