DAYTON 7H734 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KWF

DAYTON 7H734 Conductă în linie a suflantei

În stoc
Articol: AF3KWF Model: 7H734

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,119.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1093
Bolt Hole Dia. (În.)7/8
CFM @ 0.125-In. SP1020
CFM @ 0.250-In. SP935
CFM @ 0.375-In. SP860
CFM @ 0.500-In. SP720
Înălțimea de descărcare (în.)8.25
Lățime de descărcare (in)9.187
Factor de filtrare0.095
Înălțimea filtrului (în.)14-1 / 8
Lățimea filtrului (în.)16-5 / 8
Amplificatori de încărcare completă1.3/0.65
Înălţime15.375 "
Finisajul locuințelorEmail verde la cuptor
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.140 F
Max. Adâncime23 "
Max. Temp admisie140 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/4
RPM motor1725
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareToate cu ax orizontal
Număr de puncte de montare4
FazăTrei
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.12.8
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.12.5
TipCu pachetul Drive
Voltaj230/460
Diametrul roților8 1 / 16 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăCurba înainte
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.4975
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de descărcare (în.)RPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPLățime de descărcare (in)Amplificatori de încărcare completăÎnălţimeMax. AdâncimeCP motorPreț
DAYTON 7H710 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KVE 7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,993.46
DAYTON 7H711 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KVF 7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,943.72
DAYTON 7H712 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KVG 7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/4€1,940.91
DAYTON 7H713 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KVH 7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/3€1,894.48
DAYTON 7H714 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KVJ 7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/2€2,206.10
DAYTON 7H715 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KVK 7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/4€2,173.96
DAYTON 7H716 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KVL 7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/3€2,206.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H734 Conductă în linie a suflantei
€2,119.13 /unitate