Obturator de perete din aluminiu nr .: 4C559 , Tip rulment: Minge , CFM @ 0.500-in. SP: 3101 , Obloane din fibră de sticlă Nr.: 5C214 , Lățimea flanșei: 1" , Finisaj cadru: Galvanizat , Material cadru: Galvanizat , Obloane de perete galvanizate Nr.: 1C745 , Înălțime: 24 " , Hz: 60 , Nr. de protecție de admisie: 1WBU2 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Carcasa motorului: Aer complet închis peste , Izolarea motorului: Clasa B , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Număr de lame: 3 , Diametru elice: 20 " , Material elice: Aluminiu , Control de viteza: Nu , Venturi Adâncime: 3-1/2 " , latime: 24 "
Ventilatoare de evacuare cu acționare directă, diametru lame de 20 inchi
Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și vaporii din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite și birouri. Au constructie din otel galvanizat cu 3 elice cu pale din aluminiu pentru rezistenta la coroziune, durabilitate. Acestea sunt capabile să reziste la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F și dispun de motoare cu acționare directă cu izolație clasa B pentru conectarea directă la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 1125 și 1753 rpm.