DAYTON 10D976 Ventilator de evacuare 20 inch 115/230v | AA2CUA

DAYTON 10D976 Ventilator de evacuare 20 inch 115/230v

În stoc
Element: AA2CUA Model: 10D976

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,064.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C559
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP4509
CFM @ 0.125-In. SP4112
CFM @ 0.250-In. SP3590
CFM @ 0.375-In. SP2888
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C214
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă4.9/2.5
Obturator de perete galvanizat Nr.1C745
Înălţime24 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU2
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime14-1/4 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1140
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame3
Fază1
Elice Dia.20 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.13.9
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.12.7
Control de vitezaNu
TipConducere directă comercială
Adâncimea Venturi3-1/2 "
Voltaj115/230
Watts373
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.3925
Înălțimea navei (cm)38.61
Lungimea navei (cm)63.25
Lățimea navei (cm)62.74
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFazăSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.TipVoltajPreț
DAYTON 10D975 Ventilator de evacuare 20 inch 115/230v | AA2CTZ 10D975114037173319114.614.5Conducere directă comercială115/230€964.61
DAYTON 10D977 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460v | AA2CUB 10D977114045094112313.912.7Conducere directă comercială208-230 / 460€978.78
DAYTON 10D987 Ventilator de evacuare 20 inch 115/230v | AA2CUM 10D98717504557425412322Unitate directă industrială115/230€1,492.95
DAYTON 10D988 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460v | AA2CUN 10D98817504557425432322Unitate directă industrială208-230 / 460€1,399.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D976 Ventilator de evacuare 20 inch 115/230v
€1,064.93 /unitate