DAYTON 7H749 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KWX

DAYTON 7H749 Conductă în linie a suflantei

În stoc
Articol: AF3KWX Model: 7H749

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,056.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă795
Bolt Hole Dia. (În.)7/8
CFM @ 0.125-In. SP3490
CFM @ 0.250-In. SP3240
CFM @ 0.375-In. SP2920
CFM @ 0.500-In. SP2560
CFM @ 0.625-In. SP2150
CFM @ 0.750-In. SP1500
Înălțimea de descărcare (în.)13.437
Lățime de descărcare (in)15.625
Factor de filtrare0.200
Înălțimea filtrului (în.)21-3 / 4
Lățimea filtrului (în.)25-7 / 8
Amplificatori de încărcare completă3.6/1.8
Înălţime23 "
Finisajul locuințelorEmail verde la cuptor
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.140 F
Max. Adâncime27-1/2 "
Max. Temp admisie140 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1
RPM motor1725
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareToate cu ax orizontal
Număr de puncte de montare4
FazăTrei
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.13.6
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.13.3
TipCu pachetul Drive
Voltaj230/460
Diametrul roților12 7 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăCurba înainte
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.1006
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de descărcare (în.)RPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPLățime de descărcare (in)Amplificatori de încărcare completăÎnălţimeMax. AdâncimeCP motorPreț
DAYTON 7H710 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KVE 7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,993.46
DAYTON 7H711 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KVF 7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,943.72
DAYTON 7H712 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KVG 7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/4€1,940.91
DAYTON 7H713 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KVH 7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/3€1,894.48
DAYTON 7H714 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KVJ 7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/2€2,206.10
DAYTON 7H715 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KVK 7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/4€2,173.96
DAYTON 7H716 Conductă în linie pentru suflantă | AF3KVL 7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/3€2,206.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H749 Conductă în linie a suflantei
€3,056.30 /unitate